カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(135)
- 2~3未満(115)
- 3~4未満(72)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(133)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(373)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(371)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マキシペンス低滞留チップ
ケニス¥2,398税込¥2,6381袋(1000本)8日以内出荷摩擦係数が少なく液切れに優れています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しているため、サンプル汚染がなく、放射線滅菌やオートクレーブを行っても性能が劣化しません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質PP(USPクラスVI適合)色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有入数1000本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)
WATSON¥7,098~税込¥7,808~1個(1個)4日以内出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
ボトルトップディスペンサー Varispenser2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥53,980~税込¥59,378~1個(1個)4日以内出荷試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。オートクレーブの可否可
ハミルトンガスタイトシリンジ
ハミルトン¥18,980税込¥20,8781本(1本)当日出荷気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。仕様【針ポイント】PT2タイプ固定針容量(μL)500番号【製品】81217最小目盛(μL)5ゲージ22
フィルターチップ
ケニス¥11,980税込¥13,1781袋(960本)8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
フィルターチップ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1袋(960本)8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ピッペ
アラム¥4,298税込¥4,7281個(1個)翌日出荷安全ピペッターを簡単にしたもので、ゴム球を圧縮した後、通気孔やバルブを押したり離したりすることで、ピペット操作を正確・安全に行うことができます。吸入口外径(Φmm)ピペット:6~9最大容量(mL)50
バイオピペット ロングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
バイオピペット ショートタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷から16日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1組(50本)当日出荷から8日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。タイプPTFEチューブタイプ入数50本(5本/包×10)
チップ(目盛付)
WATSON¥6,998税込¥7,6981箱(960本)4日以内出荷10μL の目盛付き(ショートタイプ)。超薄肉成形により先端が極細に作られており、優れた液切れを実現しています。容量200μL規格RNase/DNase/Human-DNAフリー目盛20,50,100μL入数96本/ラック×10
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥22,980税込¥25,2781箱(960本)3日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。装着部分が長いため、チップホルダーへのサンプル付着を防ぐことができます。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量0.1~10μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
ダイヤモンドチップ Tipack
GILSON(ギルソン)¥9,998税込¥10,9981箱(960本)3日以内出荷プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量2~200μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
シリコンピペッター
ケニス¥3,298税込¥3,6281個(1個)6日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥81,980~税込¥90,178~1箱(3840本)4日以内出荷から6日以内出荷エッペンドルフ製16・24チャンネルピペット専用のチップです。規格ヒトDNA/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー
カラーシリコンピペッター
ケニス¥4,198税込¥4,6181個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。容量(mL)最大50口径(mm)接続口内径5
Visco Tip
Eppendorf(エッペンドルフ)¥22,980税込¥25,2781組(100本)翌々日出荷200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
オートビューレット(1L瓶対応)
ミクロ¥39,980~税込¥43,978~1個(1個)3日以内出荷オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
濃縮-透析切換コック CHG-1
ADVANTEC¥69,980税込¥76,9781台41日以内出荷リザーバーを使った定容量連続濾過の際、透析操作の終了後、すぐ濃縮操作を行う時に使用します。本体中央部のノブを押すだけで切替ができるワンタッチ式です。緩衝液の組成変換、バッチ法による脱塩を行う時にも便利です。※オートクレーブ滅菌はできません。付属品接続用チューブ2本(PCV製、両端コネクター付)材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーンアズワン品番64-1187-13
ピペット充填器PP-10
ナリカ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。型式PP-10色緑口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ
Drummond Scientific Company¥52,980税込¥58,2781式48日以内出荷容量固定式マイクロディスペンサー。10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能。粘性の高い液体にも使用可能。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。容量(μL)1000アズワン品番68-0450-38
容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital Microdispenserシリーズ
Drummond Scientific Company¥119,800税込¥131,7801式33日以内出荷容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能。高精度ガラス毛細管を使用。ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL測定精度±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-25
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ
Drummond Scientific Company¥61,980税込¥68,1781式9日以内出荷オートクレーブ不可。世界中で長年にわたり使用実績があるモデル。吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例。汚染防止用のTCフィルターを内蔵。※PA-400用の充電器はXP2/XLには使用不可。セット内容ピペット・エイド、充電器、ピペットエイドホルスター、交換用TCフィルター(4個)質量(g)ハンドル部:258寸法(cm)ハンドル部:19アズワン品番68-0449-33
ピペット・エイド Pipet-Aidシリーズ
Drummond Scientific Company¥81,980税込¥90,1781式33日以内出荷オートクレーブ不可。クリーンベンチ内作業の強い味方。ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付け、狭い場所でも自在にピペッティングが可能。軽量ハンドル。充電不要の常時通電式で、途中で作業が中断される心配がありません。吸引・吐出の最大スピードは独立して、3段階に設定可能。粘着テープで壁に取り付ける電源部のホルダーは、ピペットを取り付けたままハンドル部のスタンドとして使用可能。ハンドル部をホルダーにセットすると、電源オフ。ホルダーからハンドル部を外して、3分間使用せずに放置すると自動的に電源がオフになる省エネ設計。バキュームラインはコイル状で、作業の邪魔になりません。本体をコンタミネーションから保護するTCフィルターを内蔵。別売品のカラーノーズピースを使用することで、用途別・エリア別の色分けができ、交差汚染を防止。セット内容ピペット・エイド、ACアダプター、交換用TCフィルター質量(g)ハンドル部:122アズワン品番68-0449-35
ビオラモマルチピペット 8チャンネル
VIOLAMO(ビオラモ)¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。仕様●不正確度(最小容量):±5.00%●不精密度(最小容量):cv2.00%
高速ハンドヘルド粉末ディスペンサー SDH-1シリーズ
XQ Instruments¥429,800税込¥472,7801個52日以内出荷充電式のためコードレスで持ち運びが可能です。正確にかつ再現性高く、予め規定した体積量のパウダーを分注します。コンパクトに設計されていますので、現在の作業工程に組み込みやすく、退屈な単純作業の緩和に寄与します。研究室用, 医療用, 化学工業用, 化粧品産業用, 製薬産業用等、幅広い用途でお使いいただけます。電動による振動機能が備わっており、流動性の低い粉体にも対応可能です。※粉体の粒度、帯電性、性質により、使用できない粉末もございます。仕様●コンテナ仕様(mL):60(ガラスバイアル)●分注速度(秒/回):2.5~3.5●分注量(mm^3/回):2.5(±3%)寸法(mm)225×152×54質量(g)約580タイプ体積基準分注方式電源(V)充電式(専用ケーブル付属、115/230 60/60Hz)定格電力(W)最大:5アズワン品番68-0826-83
高機能卓上シリンジポンプ
ミナトコンセプト¥479,800税込¥527,7801個13日以内出荷メーカー MCIP-Ⅲ型の機能を踏襲し、コンパクトに生まれ変わったニューバージョンです。過負荷検知機能、シリンジデーター格納や通信インターフェイスなど様々な機能を盛り込んでいます。仕様●スピードレンジ:0.0001~2400mm/min●駆動モータ:5相ステッピングモーター●再現精度:±1%以内●使用対応シリンジ(mL):1~50 ※硝子シリンジ装着対応●速度可変:デジタル設定ストローク(mm)最大96質量(kg)3.4電源DC24V2A ※AC100~240Vアダプタ付属外形寸法W228(241.4)×D200(204.7)×H100(131.5)機能シリンジ格納9データ・動作速度データ格納5データ・吐出データ格納200データ・移動監視センサーアズワン品番64-0922-08通信ポートRS232C移動方向吸引・吐出最大推力(N)約500
滅菌ポリスポイト 個包装タイプ P312シリーズ
Abdos¥14,980税込¥16,4781箱(500本)翌々日出荷低タンパク吸着性のため、吸着によるサンプルロスの低減が可能です。開封が容易な紙とプラスチックのピーリング包装材質LDPE寸法(mm)上径×全長:12×151容量(mL)目安:2アズワン品番4-2049-22
リザーバー 10mL U-896-R10シリーズ
ムロオカ産業¥14,980税込¥16,4781袋(20袋×5個)7日以内出荷高品質なポリプロピレン製のリザーバーです。容量の分かりやすい目盛り付きです。材質PP寸法(mm)90×40×20容量(mL)10アズワン品番64-6434-82
マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ
DLAB¥16,980税込¥18,6781個欠品中本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。
ビオラモディスポピペットα
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,898~税込¥9,788~1箱(500袋×1本)翌々日出荷開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。個包装(1本入)にロット番号を記載しています。綿栓付きですので、過充填やサンプル汚染を防止します。方向の目盛(順目盛)とマイナス目盛付きです。仕様●綿栓付材質PS規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌γ線滅菌済包装ピーリング包装(プラスチック+紙)目盛仕様マイナス目盛:あり精度(%)目盛:±2(最大容量時)
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入
アズワン¥6,200税込¥6,8201袋(100セット×6本)翌々日出荷コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
パスツールピペット 硼珪酸ガラス製 63シリーズ
DWK Life Sciences¥21,199~税込¥23,319~1ケース(4箱×250本)翌々日出荷少量の液体分注に最適な使い捨てのパスツールピペットです。材質硼珪酸ガラス(膨張係数 5.1/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassB要件 準拠)容量(mL)2上部外径(Φmm)6.7~7.2ピペットの種類パスツールピペット