絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,539件中 1,601~1,640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CRS ガス精製フィルター S.G.E

    CRS ガス精製フィルター

    S.G.E
    ¥1,499~税込¥1,649~
    1セット
    15日以内出荷から24日以内出荷
    CRSガス精製フィルター取付キット
  • 喀痰容器 TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    喀痰容器 TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(50袋×5本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    抜群の撹拌力、容器底部に粉砕用突起をつけている為、攪拌力が大幅に向上しています。
  • マクロチップ 5mL バルク 大箱 250本×10袋入 PT-5シリーズ BIO-BIK

    マクロチップ 5mL バルク 大箱 250本×10袋入 PT-5シリーズ

    BIO-BIK
    ¥36,499税込¥40,149
    1箱(10袋×250本)
    6日以内出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:123mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応
  • 自動分注器用チップ ユーケンサイエンス

    自動分注器用チップ

    ユーケンサイエンス
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(1000本)ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    オートメーションロボットに対応した高品質チップです。、豊富な経験と独自の成形技術、徹底した品質管理により自動分注器用チップの生命線である曲がりやロット差を極限までなくしております。
  • フィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズ ユーケンサイエンス

    フィルター付きチップ 96本×10ラック入 PYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10ラック×96本)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    DNase/RNaseフリーの環境条件を満たすクリーンルームにて製造されております。、各種ピペット(特殊なピペットを除く)に適合します。、製品は全て電子線減菌済みです。
  • ピペット用チップ ユーケンサイエンス

    ピペット用チップ

    ユーケンサイエンス
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(1000本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)
  • ピペットチップ ラック 10ラック入 YSシリーズ ユーケンサイエンス

    ピペットチップ ラック 10ラック入 YSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10ラック)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ピペットチップにはこのラックを!
  • エクセル用チップ ユーケンサイエンス

    エクセル用チップ

    ユーケンサイエンス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1袋(4袋×250本)ほか
    6日以内出荷
    スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)
  • マイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入 ラブコン

    マイクロチップ 200μL ラック入り未滅菌 96本×10個入

    ラブコン
    ¥9,499税込¥10,449
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
    仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他
  • マイクロチップ 10μL ラック入り未滅菌 ラブコン

    マイクロチップ 10μL ラック入り未滅菌

    ラブコン
    ¥11,399~税込¥12,539~
    1箱(10個×96本)ほか
    6日以内出荷
    厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
  • マイクロチップ 1000μL バルク 大箱 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マイクロチップ 1000μL バルク 大箱

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥35,999税込¥39,599
    1箱(10袋×1000本)
    6日以内出荷
    目盛り付きチップです。
    仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-4743-55
  • プレミアムチップ 300μL 1014シリーズ ラブコン

    プレミアムチップ 300μL 1014シリーズ

    ラブコン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(1000本)ほか
    6日以内出荷
    チップ先端は従来品より薄くフレキシブルになっているため、サンプルの最後の一滴まで吐出させることが容易です。、ロングチップ。マルチチャンネルピペット対応。
  • プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ ラブコン

    プレミアムチップ 200μL 1017シリーズ

    ラブコン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(1000本)ほか
    6日以内出荷
    チップ先端は従来品より薄くフレキシブルになっているため、サンプルの最後の一滴まで吐出させることが容易です。
  • セルセイバーチップ 200μL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    セルセイバーチップ 200μL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥8,098税込¥8,908
    1箱(10個×96本)
    6日以内出荷
    先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
  • セルセイバーチップ 1000μL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    セルセイバーチップ 1000μL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(1000本)
    6日以内出荷
    先端口径が大きく、壊れやすい細胞、巨大細胞、粘着性サンプルの移し替えが容易です。
  • SMART+スタンダードディスペンスカセット Thermo Fisher Scientific

    SMART+スタンダードディスペンスカセット

    Thermo Fisher Scientific
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    63日以内出荷
    Multidrop Combi SMART+マイクロプレート試薬ディスペンサー用交換カセット
  • 尿沈渣スピッツ 11.5mL / 1cc スポイトセット TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    尿沈渣スピッツ 11.5mL / 1cc スポイトセット TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
    一般検査の必需品である尿沈渣スピッツに利便性を追求しました。、テーパーの位置調整をする事により従来の最大容量10mLから11.5mLになり、10mLの目盛が従来より定位置の為、定性検査を行う際の紙コップからの移行時に検体が溢れにくくなりました。、テーパーの位置調整をすることにより、従来の最大容量10mLから11.5mLになっています。、10mL目盛りが従来製品より低位置の為、紙コップからの移動時に検体が漏れにくくなりました。、コニカル部分を短くすることにより、自動ラベリング装置でのラベル貼りも可能です。、クリアレン材質は透明度を保持し更に割れにくい材質になっています。、オリジナル形状です。
  • スポイト TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    スポイト TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ポリエチレン製のスポイトです。 沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
  • スポイト 1mL TYS-105シリーズ ユーケンサイエンス

    スポイト 1mL TYS-105シリーズ

    ユーケンサイエンス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10袋×100本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ポリエチレン製のスポイトです。沈殿物検査や検体移送に適しております。、ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適するように作られています。、約-40℃の低温保存が可能で、サンプル移送・保存のための先端の溶封ができます。、常に安定した適下量が得られるよう先端の口径を小さくしてあります。、型は9種類あり、そのうち目盛が3種類あります。、SタイプはY線滅菌個装包装です。、ポリエチレン製で検体の移送に適するように作られています。
  • スポイト 3mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 3mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥17,199税込¥18,919
    1箱(40袋×25本)
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
    仕様●材質:ポリエチレン●容量:3mL●全長:170mm●安心の日本国内製造品です。アズワン品番67-5190-52
  • スポイト 2mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 2mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥12,599~税込¥13,859~
    1箱(40袋×25本)ほか
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。、入数はそのままで、規格品以外の滅菌1本毎包装のご要望にも応じます。お問い合せください。
  • スポイト 1mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    スポイト 1mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥12,399~税込¥13,639~
    1箱(20袋×50本)ほか
    6日以内出荷
    材質に高品質ポリエチレン(P.E.)を使用しているため、-70℃までの低温保存が可能です。
  • ピペット MLA Micro D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA Micro D-Tipper

    Celltreat
    ¥157,699税込¥173,469
    1個
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA D-Tipper Celltreat

    ピペット MLA D-Tipper

    Celltreat
    ¥153,999税込¥169,399
    1個
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Digital Celltreat

    ピペット MLA Digital

    Celltreat
    ¥352,099税込¥387,309
    1個
    31日以内出荷
    チップエジェクター内蔵、シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅207×奥行30×高さ23mm
  • ピペット MLA Celltreat

    ピペット MLA

    Celltreat
    ¥135,399税込¥148,939
    1個
    31日以内出荷
    シングルストローク操作、精密加工されたアルミニウム合金製 とステンレスの組み合わせで、モダンでスマートな印象です。、アノダイズドメタルフィニッシュ、信頼性の高い性能と耐久性、高精度な配信を実現するために設計されました。、ボディの色分けにより、容量の識別が容易に。、個別にシリアルナンバーが記載されています。、証明書を発行いたします。、無期限保証(部品も含む)
    仕様●サイズ:幅193×奥行25×高さ23mm
  • マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ IKA

    マルチチャンネルピペット IKA PETTE multiシリーズ

    IKA
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手に快適にフィットし、妥協のない正確なパフォーマンスを発揮します。、IKAは、マイクロプレートやディープウェルプレートへの正確な分注のために、8チャンネルと12チャンネルのピストン式ピペットIKAPETTEmultiは0.5μLから200μLまで、6モデルの容量可変式ピペットがラインナップされます。、IKAPETTEシリーズは、現代の実験室の様々な用途に適しています。、ヘッド部分のカラーリングにより、適切なピペットをすばやく簡単に識別できます。、耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性に優れたコニカルチップにより、長期にわたって信頼性の高い計量が保証されます。、エルゴノミックデザインのIKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが3種類付属します。、個人の手のサイズや要望に併せて変更できます。、人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。、そのため、再現性のある正確な分注が可能です。、快適・迅速なボリューム調整、▼分注量は2つのステップ(細かい・粗い)で調整できます。、ロックとロック解除は片手で多機能ボタンを押すだけです。、設定量は大きなディスプレイに表示されているため、いつでも確認できます。、ピペットチップの簡単な取り外し、▼分注プロセス後、手の位置を変えることなく、中央の多機能ボタンを押すだけで、ピペットの先端を取り外しできます。、▼丸いデザインにより、右利きでも左利きでも簡単にピペットの取り外しができます。、耐摩耗性、▼ピストンとチップコーンはDLCコーティングされたステンレス鋼から作られています。、▼DLCコーティングはチップコーンが特に丈夫であること意味し、ピペットの先端が常に漏れなく完ぺきな状態で固定されていることを保証します。、▼DLCコーティングを使用しているため、頻繁にグリースを塗りなおす必要はありません。、容易なメンテナンス・洗浄、安全プロセス、▼ピペットの定期的な洗浄とメンテナンスにより、製品を長くご使用いただけます。、▼また同様に組み立ても最後にクリック音が鳴るため、確実に組み立てられていることを確認できます。、ツールなしで安全に調整、▼キャリブレーションで偏差を検出した場合、工具を使用してピペットを調整する必要がありますが、IKAPETTEは調整工具は不要です。、そのため工具を探す時間も省略でき、不注意によるミスも防ぎます。、簡素化された取得、文章化、モニタリング、▼ほとんどの研究室で、装置の取得、文章化、モニタリングが重要視されています。、▼IKAPETTEのシリアルナンバーは本体のハウジングにあるQRコードからエラーなしに読み取ることができます。、▼そのため、シリアルナンバーとピペットは独自にリンクさせることができます。、121℃でオートクレーブ可、▼IKAPETTEは高温・高圧下での滅菌にも対応しています。、▼シンプルな構造ゆえに、そのままの状態でも、分解した状態でもオートクレーブできます。、幅広いピペットチップ、▼IKAPETTEは、多くのメーカーのピペットチップと互換性があります。、▼標準カラーコード(グレー、イエロー、ブルー)のチップは、ピペットにも適合し、それに対応してマーキングされています。、▼幅広いピペットチップから選択でき、適切なチップのみを安心して使用できます。
  • ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ IKA

    ピペットパッケージ IKA PETTEシリーズ

    IKA
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    6日以内出荷から63日以内出荷
    研究者にとって便利なスターターパッケージになります。、特徴、▼ドイツで製造された機械式エアクッションピペット、▼ロボットによる完全自動キャリブレーション、▼偶発的な液量変更を防ぐための液量ロック機能、▼大きくて見やすいディスプレイ、▼人間工学に基づいた軽量のピペットで、ピペッティングとチップの排出力が低く、疲労を軽減します、▼高品質のUV耐性および耐薬品性材料を使用した耐久性と堅牢性のある構造、▼オートクレーブ可能、▼定期的なメンテナンスのための工具不要の分解と校正調整により、ユーザーの利便性を最大限に高めます、納品内容、▼IKALinea
    仕様●デザイン:piston stroke pipette~air cushion●Handling:メカニカル●容量:可変●チャンネル数:1●許容周囲温度:5~40℃
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.4mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.4mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.4●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3921アズワン品番67-5663-24
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径1.0mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3917アズワン品番67-5663-23
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.7mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.7mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.7●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3916アズワン品番67-5663-22
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー フッ素樹脂内径0.5mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):0.5●電源:AC100~240V●電源コード長さ:1.5m●セット内容/付属品:フッ素樹脂押圧チューブ:1.5m●原産国:日本●コード番号:309-3920アズワン品番67-5663-21
  • 低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様 AUTONICS(オートニクス)

    低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    12日以内出荷
    インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。 ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。
    仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m、フットスイッチ●原産国:日本●コード番号:309-3918アズワン品番67-5663-19
  • 電動マルチディスペンサー BlackBird WATSON

    電動マルチディスペンサー BlackBird

    WATSON
    ¥151,199税込¥166,319
    1セット
    93日以内出荷
    設定した容量で止まる。 吸引・吐出、連続分注、連続吸引、マルチに使える電動ディスペンサーです。 ※ご使用前に校正(キャリブレーション)を行ってください。
    仕様●吸引容量(mL):最大/50、最小/0.2●分注容量(mL):最大/50、最小/0.2●公差範囲:0.5mL/±20%、1~3mL/±10%、3mL以上/±5%アズワン品番68-0510-36
  • リザーバー 10個入 PlateSeal

    リザーバー 10個入

    PlateSeal
    1箱(10個)
    欠品中
    底はV字型になっており、8チャンネルまたは12チャンネルピペットにも対応しています。 25、50、100、125、150mLの目盛り付きです。 ヒンジ式のフタにはロックが付いており、残った試薬を保管することができます。 積み重ね可能です。
    仕様●材質:ポリプロピレン製●オートクレーブ対応アズワン品番67-5192-15
  • エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚 ニッピ(nippy)

    エコPリザーバー8ch 未滅菌 100枚

    ニッピ(nippy)
    ¥8,798税込¥9,678
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    8チャンネルのマルチピペット用リザーバーです。 試薬の無駄を減少させます。 リザーバーの内側に目盛り表示(2/4/6/8/10/12mL)があります。
    仕様●滅菌:未滅菌●入数:100個(紙箱入り)●内容物:エコPリザーバー×100●材質:PET(ポリエチレンテレフタレート)●エコPリザーバー:W100×D50×H27mm、オートクレーブ不可●紙箱サイズ:W205×D105×H165mm●旧商品コード:891150アズワン品番67-6868-16
  • ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ アズワン

    ディスポピペッティングリザーバー SRシリーズ

    アズワン
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1箱(100枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル

    Chemyx
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ200X 11本架セット 注入吸引、11本架、タッチパネル

    Chemyx
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    67日以内出荷
    静電式タッチカラーパネル搭載の注入/吸引切替可能モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。またシリンジは付属していません。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):38.5kg●モーター分解能:0.0528μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.2%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.8kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-45
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ100X 11本架セット 注入専用、11本架、タッチパネル

    Chemyx
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    92日以内出荷
    静電式タッチカラーパネル搭載の注入専用モデルで、同一のシリンジを2本から5本(11~20mLシリンジ使用時)または最大11本(10mL以下シリンジ使用時)設置できます。 定量送液(ベーシックモード)は最大20パターンまで設定保存でき、予め登録した使用頻度の高い設定をロード画面から呼び出すことで時間短縮やミス設定防止に効果的です。 定量送液ではフローレート値を流速(Rate)または時間(Time)で設定できます。 11本架ホルダーのみの単独購入はできません。 11本架ホルダーを取り付けた場合、精密送液に適さない場合があります。 シリンジは付属していません。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~60mL●シリンジ数:10mL以下シリンジ使用時/同一シリンジ 2~11本、11~ 20mLシリンジ使用時/同一シリンジ 2~5本●運転モード:注入のみ●プログラム機能:搭載(最大99 Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):25kg●モーター分解能:0.098μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W24×D19.5×H12.5cm●重量:2.7kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-43
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト