1,254件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポセル用 オプション Kartell(カルテル)

    ディスポセル用 オプション

    Kartell(カルテル)
    ¥609~税込¥670~
    1個ほか
    欠品中
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#6 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#6

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6目盛範囲1.000~1.060
  • ホットエアプローブ 光明理化

    ホットエアプローブ

    光明理化
    ¥7,998税込¥8,798
    1本(1本)
    8日以内出荷
  • ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MP-2NR

    SIBATA(柴田科学)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
    付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
  • 酒精計3本組用 単品 東亜計器

    酒精計3本組用 単品

    東亜計器
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L180目量1vol%
  • 赤沼式海水用比重計 東亜計器

    赤沼式海水用比重計

    東亜計器(1件のレビュー)
    ¥5,588~税込¥6,147~
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    海水の塩分測定用に用いられます。
    全長(mm)L280
  • 北川式ガス検知管 光明理化

    北川式ガス検知管

    光明理化(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
  • 小型バブラー SIBATA(柴田科学)

    小型バブラー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ14×198容量(mL)6フィルターガラスフィルターP160
  • LTBー4用充電器兼ACアダプター ムラテックKDS

    LTBー4用充電器兼ACアダプター

    ムラテックKDS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番205-2918質量(g)150アズワン品番64-8591-27
  • ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス採取袋 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
  • 石英繊維フィルター QR-100 Φ110 SIBATA(柴田科学)

    石英繊維フィルター QR-100 Φ110

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(10枚)ほか
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
  • テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    テドラーバック用 交換用ミニバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φmm)6
  • ディスポーザブルセル コクゴ

    ディスポーザブルセル

    コクゴ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
  • アルミニウムバッグ コクゴ

    アルミニウムバッグ

    コクゴ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚
    7日以内出荷
    4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
  • ガラスセル2面透明 三商

    ガラスセル2面透明

    三商
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • ガス噴射管 三商

    ガス噴射管

    三商
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
    仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)種別円筒型フィルター枝管長さ(mm)Φ8×250
  • バブラー管 Ⅰ型 三商

    バブラー管 Ⅰ型

    三商
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷
    ノズル外径(Φmm)8
  • 高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)

    高性能バックアップフィルター LD-5R型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
    適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
  • ポータブル密度比重計 KEM

    ポータブル密度比重計

    KEM
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
    用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • フローカップ DINカップ4 elcometer

    フローカップ DINカップ4

    elcometer
    ¥31,499税込¥34,649
    1台
    翌々日出荷
    DIN規格に適合しています。 モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
    用途塗料や光沢剤などの粘度を測定付属品パッチ校正証明書トラスコ品番107-1215材質アルマイト直径(Φmm)(オリフィス)4質量(g)480
  • 北川式ガス検知管 光明理化

    北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10回分)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
  • 北川式ガス採取器 光明理化

    北川式ガス採取器

    光明理化
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
    付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
  • 延長採取管(5m) ガステック

    延長採取管(5m)

    ガステック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ガス検知器(GV-100S/110S)用のオプションです。
  • ディスポ・セル Kartell(カルテル)

    ディスポ・セル

    Kartell(カルテル)
    ¥3,498税込¥3,848
    1組(100個)
    6日以内出荷
    用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
  • 紫外線強度計 ケニス

    紫外線強度計

    ケニス
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    データホールド機能付の紫外線強度計です。
    質量(g)380電源006P(9V)電池×1付属コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)68×30×200精度±(4%FS+2dgt)分解能0.001/0.01mW/cm2センサー寸法(mm)170×45×32機能データレコード、データホールド、0点調整測定レンジ0~1.999/0~19.99mW/cm2測定波長290~390nm
  • フレックサンプラー バッグ アズワン

    フレックサンプラー バッグ

    アズワン
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1枚
    当日出荷から40日以内出荷
    フレックサンプラーバッグにアルミコートを施しており、遮光性能に優れています。 無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
    材質PET(アルミコーティング)
  • 粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
  • ホルダーバンド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    欠品中
    PM4慣性衝突式分粒装置NW-354型を三脚に固定するための支持部品です。
    用途NW-354型用
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン
    ¥10,098~税込¥11,108~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂厚さ(mm)0.05タイプ1ツ口コック付
  • 粘度計 キャノン・フェンスケ SO SIBATA(柴田科学)

    粘度計 キャノン・フェンスケ SO

    SIBATA(柴田科学)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷から58日以内出荷
    ・ASTMD445、D446参考、JISK2283に準拠しています。 ・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています。 ・動粘度0.5~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるようになっています。"
    材質ほうけい酸ガラス
  • におい袋 アズワン

    におい袋

    アズワン
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    におい袋の生命線である無臭性に優れたポリエステルフィルムを使用しています。 No.1~3までの識別用レッテルを貼っています。
    材質ポリエステルフィルム寸法(mm)250×250容量(L)3(No.1~3までの識別用レッテル付き)
  • シリンジ採取コネクター用 オプション ジーエルサイエンス

    シリンジ採取コネクター用 オプション

    ジーエルサイエンス
    ¥3,790税込¥4,169
    1箱(25個)
    当日出荷
    プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
    品名交換用セプタムアズワン品番2-4069-02
  • ガラスセル(ソーダガラス白板) アズワン

    ガラスセル(ソーダガラス白板)

    アズワン
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    欠品中
    標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
    透過面2
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#9

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9目盛範囲1.180~1.240
  • 10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)

    10度間 重ボーメ度計

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)0.1
  • ディスポセル PMMA製 UV用 Kartell(カルテル)

    ディスポセル PMMA製 UV用

    Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
  • Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用メンブレン付ファネル

    Merck(メルクミリポア)
    ¥28,980税込¥31,878
    1組(24個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    滅菌滅菌済ファネル容量(mL)100表面フィル::格子入入数(個)24材質(メンブレン)セルロース混合エステル
  • センサーコード OPA-6000E用 光明理化

    センサーコード OPA-6000E用

    光明理化
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    22日以内出荷
    ポケッタブル酸素モニターOPA-6000Eのオプション品です。延長コードと接続アダプターにより遠隔測定が可能です。
  • 酒母計ボーメ 東亜計器

    酒母計ボーメ

    東亜計器
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
    全長(mm)L135目量0.2
分析・環境・測定器具