カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(378)
- SKC(環境測定)(312)
- 三商(68)
- 光明理化(51)
- アズワン(49)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(46)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- A&D(エー・アンド・デイ)(29)
- ジーエルサイエンス(29)
- 東亜計器(26)
- ケニス(26)
- ガステック(25)
- コクゴ(16)
- 近江オドエアーサービス(15)
- elcometer(12)
- ヤマト産業(7)
- Kartell(カルテル)(7)
- 日本計量器工業(7)
- APEL(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガス捕集管用 ガスチューブホルダー
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング
パッシブガスチューブ 有機溶剤用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781箱(12本)当日出荷ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。用途有機溶剤用チューブ長さ(mm)約52
DNAラダーマーカー
VIOLAMO(ビオラモ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
ディスポーザブルセル
サンプラテック¥2,798税込¥3,0781ケース(100個)当日出荷分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。仕様吸光変動率:+1%材質PS(ポリスチレン)使用範囲(mm)350~800光路長(mm)10±0.5
スピンドル
Blookfield¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から6日以内出荷ブルックフィールド社製粘度計専用のオプションスピンドルです。HA/HBシリーズに対応しています。用途比較的高粘度~高粘度液体の粘度測定用。材質ステンレス(SUS302)
ACアダプター PA-1203型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
ガラスセル(ソーダガラス白板)
アズワン¥1,990税込¥2,1891個欠品中標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。透過面2
標準比重計 小型 19本組 単品#8
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180
標準比重計 小型 19本組 単品#10
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10目盛範囲1.240~1.300
標準石油用密度計単品 IA
TGK(東京硝子器械)¥13,662~税込¥15,028~1個当日出荷から8日以内出荷仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
軽液用比重計 72~10度 250mm
東亜計器(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲0.700~1.0001目盛1度ボーメ度範囲72~10度
吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・全ガラスウールセパレーター・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、6 x 70 mmサイズ、2セクション構成、充填量は100/50 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKC Sorbent Tubesは、作業環境および環境中に存在する空気中のガスおよび蒸気状汚染物質を効果的に捕集するため、各種分析法の仕様に適合するよう設計された高性能sorbent tubeです。低バックグラウンドで高品質なsorbent材を精密に充填した構造により、幅広い化学物質に対して再現性の高い信頼性のある結果を提供し、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、HSEの各測定法仕様に適合します。sorbent材には、活性炭、シリカゲル、Tenax、Anasorb、Chromosorb、および特定化合物向けの各種特殊樹脂が用いられ、耐薬品性に優れた不活性なホウケイ酸ガラス製チューブに精密シールされた端部構造を採用することで、使用前の汚染防止と安全な切断操作を可能にしています。品質管理では、sorbent充填量、規定メッシュサイズおよびセパレーター構成の均一性、背圧特性の一貫性を確認し、ブレークスルー検知用のバックアップ層を備え、Pocket Pump TOUCHを含む低流量サンプリングポンプと互換性があります。サンプリング後の汚染防止用シーリングキャップが付属し、オンラインでsorbentバックグラウンド証明書の確認が可能で、100種類以上のsorbent tubeが用意されています。SKCは空気サンプリング分野における長年の実績に基づき、精度、再現性、品質および規制適合性を重視したsorbent tubeを提供しており、用途選定の参考としてSKC Sampling Guides(www.skcinc.com/sampling-guides)を利用できます。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Aサイズ(外径6 ×長さ70保管環境冷蔵不要
吸着管(Anasorb 708・6×70 mm・2層式・75/37 mg・40/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥85,980税込¥94,5781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb 708、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤75/37 mg充填、40/60 meshの仕様です。Anasorb 708はChromosorb(R) 108と同等品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 708(2層構成)
OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(10本)46日以内出荷OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
PTFEチューブ(内径3/16in・外径1/4in・10ft)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷本製品は内径3/16インチ、外径1/4インチのPTFEチューブで、バッグサンプリング用途において不活性特性を有します。チューブはバッグフィッティングの外側に適合する仕様です。用途PTFEチューブは、エアサンプルポンプと接続して行うバッグサンプリング用途に適しています。チューブ内面への吸着によるサンプル損失を防ぐため、PTFEチューブの使用を推奨します。
チャコールチューブ 単層タイプ 1000入
SIBATA(柴田科学)¥159,800税込¥175,7801袋(1000本)5日以内出荷無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。20~40メッシュの活性炭を200mg充填しています。単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。50本入×20箱用途有機ガス捕集チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ活性炭充填量(mL)200チューブ長さ(mm)70
ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定
bitstrong(ビットストロング)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。・見やすいディスプレイを搭載しています。・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。・最大100件の測定値を記録できます。・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。用途・爬虫類の飼育。・樹脂、接着剤UV硬化。・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理。・UVI測定。・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング。・UV治療。・健康的な日焼けの管理。・インテリア内装の日焼け予測付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1寸法(mm)152×68×23質量(g)127(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60
圧力調整器”ハイセレクト”
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
オゾンスクラバー 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
照度・輝度・放射照度計
センセカ(旧デルタオーム)¥91,980税込¥101,1781個(1個)31日以内出荷大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
UVA測定プローブ
センセカ(旧デルタオーム)¥99,980税込¥109,9781個(1個)31日以内出荷測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲315~400nm(ピーク360nm)
CO・CO2モニター Chicco-iino CCS-1
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781台(1台)翌々日出荷室内空気の基本性質であるCO、CO2、温度、湿度を高い精度で測定します。 室内におけるCO、CO2の空気組成濃度値、または温度と相対湿度を同時に測定することで、室内における作業環境状況の認識、または室内換気実行の指標となります。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能 ・CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 ・タイマー、間欠運転可能 ・ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約8時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
加圧容器開閉工具
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から5日以内出荷合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。用途CP-400用高さH(mm)3
酒精計0-100
東亜計器¥5,498~税込¥6,048~1本ほか当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
ツインプレート サンプラー用
SIBATA(柴田科学)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。用途ローボリウムエアサンプラー用質量(kg)0.12アズワン品番64-8273-52
PTFEパッキン NWPS-254用
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。用途NWPS-254用材質PTFE
マイクロインピンジャー 個人サンプリング用 Single
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個欠品中作業環境測定基準を参考に製作しています。容量(mL)10アズワン品番64-8273-29
チャンバーブロックセット SIP-32L用
SIBATA(柴田科学)¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型用チャンバーブロックセットです。アズワン品番64-8273-79
ACアダプターATS090-P240
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
異径アダプター Φ25mmろ紙用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可型式NW-354型用