カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(639)
- IKA(375)
- TGK(東京硝子器械)(207)
- 三商(174)
- ケニス(128)
- オーハウス(127)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(114)
- 日伸理化(100)
- コクゴ(79)
- フロンケミカル(79)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(74)
- 東京スクリーン(72)
- ADVANTEC(66)
- 大阪ケミカル(64)
- フロン工業(60)
- JEIO TECH(55)
- DLAB(54)
- サンポー(51)
- 日陶科学(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイオマッシャーII 1.5mL 50組入
TGK(東京硝子器械)¥6,290税込¥6,9191箱3日以内出荷1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。容量(mL)1.5
大型ホットスターラー
日伸理化¥249,800税込¥274,7801台17日以内出荷350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。付属品撹拌子 60mm 1個仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで)回転数(min-1[r.p.m])約80~1000電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード本体質量(kg)12モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時)撹拌容量(L)5~20ヒーター容量(kW)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常
ホットスターラー
日伸理化¥58,980~税込¥64,878~1台3日以内出荷から10日以内出荷安全装置サーキットプロテクター付き使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)温度調節トライアック位相制御方式
レシプロシェーカー
日伸理化¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷A4サイズで用途の範囲が広い。NX-10Nの姉妹品。 各種の小量試料をレシプロ運動で振盪撹拌するための装置で、連続運転、タイマー運転の切替えができます。 オプションのスプリング台を使用すると小容器を多数振盪できます。仕様●振盪台寸法:W282×D200mm、シリコンシート付き●スプリング台寸法:282×200×65Hmm(オプション)●スプリング台質量(kg):1段1.8kg、2段1.1電源AC100V 50/60Hz 1A 三芯接地プラグ付き電源コード耐荷重(kg)2.8本体寸法(mm)283×233×110H本体質量(kg)5振盪幅(mm)30使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)タイマー0.5秒~100時間切換付き振盪数10~160rpm振盪方式レシプロ振盪
二連式超強カスターラー
日伸理化¥209,800税込¥230,7801台33日以内出荷各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。付属品40mm回転子×2タイプデジタル回転表示回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード本体質量(kg)5.5モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000撹拌台寸法(mm)413×186使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)マグネット超強力ネオジウム 4350G
Fineマグネチックスターラー
TGK(東京硝子器械)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷フリー電源:AC85V~240V 出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。 安定した強力攪拌。 選べる撹拌子(付属は40mm) 安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304質量(kg)1.9タイプアナログ外形寸法(mm)183×206×84電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないことマグネットネオジム・希土類
マイクロプレートシェーカー
日伸理化¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう。 プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます。 タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です。仕様●振盪方式(mm):エキセン式 片側0.9●プレート台(mm):アルミ製(アルマイトメッキ) 306×200電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付き電源コード本体寸法(mm)W306×D236×H163本体質量(kg)6.6モーターDCブラシレス インバーター制御使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)タイマー6秒~16時間振盪数0~1500rpm
超小型シェーカー ロータリ
日伸理化¥76,980税込¥84,6781台当日出荷マイクロプレートサイズ、AC/DCの両電源で安定度抜群のシェーカーです。 電池は単3電池4本で、1日の連続運転にも十分使えます。 冷蔵庫や37℃庫内でも使用できます。 左右前後のプレートの切込みを利用して、様々な容器を固定できます。付属品専用アダプター、単3アルカリ電池×4本仕様●振盪幅:Φ34mm(片側)・円運動●振盪速度:0~95rpm(可変)●プレートサイズ(mm):150×150電源専用ACアダプター6V or 単3アルカリ電池×4本本体寸法(mm)W165×D168×H73本体質量(kg)1.7モーターギア付きDCモーター使用環境室温・・・温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
シーソーシェーカー
日伸理化¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷長時間のシーソー撹拌に、なおかつ省スペースで使用できます。 脱着式の電源コードで設置がしやすい。 便利なA4サイズです。 ゆったりとよい波がでます。仕様●振盪角度:10度(片側)●許容負荷質量(kg):1●振盪台寸法:内寸:W280×D200×D200mm シリコンシート付き電源AC100V 50/60Hz 0.5A外形寸法296×230×138Hmm(水平時)モーターインダクション使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと)振盪数3~30rpm振盪方式シーソー式
Fineスターラー 中型用
TGK(東京硝子器械)¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。付属品撹拌子 30mm 1個回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1A本体寸法(mm)196×200×86Hプレート寸法(mm)190×180本体質量(kg)2.1撹拌容量(mL)50~5000使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
振盪台 スプリング式 二段
日伸理化¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷仕様●1升の大きさ:16mm角 128升●スプリング:縦×11、横×9本体寸法(mm)W282×D200本体質量(kg)1.8有効寸法(mm)W258×D184
木枠手ふるい 53.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)50板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)53.0
木枠手ふるい 37.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)40板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)37.5
木枠手ふるい 26.5mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)25板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)26.5
木枠手ふるい 19.0mm
TGK(東京硝子器械)¥62,370税込¥68,6071個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)20板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)19.0
木枠手ふるい 4.75mm
TGK(東京硝子器械)¥64,350税込¥70,7851個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H呼び寸法(mm)5板厚(mm)20材質(枠)木目開き(mm)4.75
試験用ふるい ST製 50Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)50×20
試験用ふるい ST製 75Φ×20H
TGK(東京硝子器械)¥6,930~税込¥7,623~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
試験用ふるい ST製 200Φ×100H
TGK(東京硝子器械)¥20,592~税込¥22,651~1個19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×100
試験用ふるい ST製 300Φ×100H
TGK(東京硝子器械)¥30,195~税込¥33,215~1個25日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
試験用ふるい ST製 150Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥12,375~税込¥13,613~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 150Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥12,375~税込¥13,613~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス
試験用ふるい ST製 200Φ×60H
TGK(東京硝子器械)¥14,454~税込¥15,899~1個7日以内出荷から19日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
試験用ふるい中間受器 150Φ×45H用
TGK(東京硝子器械)¥12,474税込¥13,7211個7日以内出荷仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品参考Mesh―内径×深さ(mm)150×45
木枠手ふるい 受皿・蓋
TGK(東京硝子器械)¥57,420税込¥63,1621個29日以内出荷仕様コンクリート:○、アスファルト:○、土質:○適合ステンレス鋼寸法(mm)400×600×70H種類受け皿と蓋呼び寸法(mm)受皿・蓋板厚(mm)20材質(枠)木