掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,574件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型撹拌機 ZZシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型撹拌機 ZZシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
    質量(kg)約2.5回転数(min-1[r.p.m])3000最大トルク(N・m)0.98/300外径(Φmm)1~10(撹拌棒)外寸(mm)130×155(172)×158(173)(362D:フリークランプ取付時)/※()内の寸法は突起物を含みます。モーターDCブラシレスモーター35W機能スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口、【回転速度設定・表示】ボリューム設定・デジタル表示4桁チャックドリルチャック回転速度(min-1[r.p.m])5~300回転制御スピードフィードバック制御使用環境温度(℃)5~35アズワン品番63-5194-02定格トルク(N・m)0.098安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
  • ABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入 大阪ケミカル

    ABS-W用交換刃 SUSカッターのみ 真空焼入

    大阪ケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    真空焼入れをして硬度を高めたABS-W用の交換刃です。
    適合機種ABS-W材質SUS420アズワン品番63-4259-83
  • PTFEオール被覆撹拌棒 ネオツイスタータイプ NR6712シリーズ フロンケミカル

    PTFEオール被覆撹拌棒 ネオツイスタータイプ NR6712シリーズ

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    3-5583-01~03のツイスター撹拌棒をを更に使いやすく改良したタイプです。底面の切り込みより滞留物を巻き上げながら撹拌致します。
    シャフト径(Φmm)8
  • PTFE攪拌子 ジーエルサイエンス

    PTFE攪拌子

    ジーエルサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    PTFEで被覆されており耐食性に優れています。 角型標準セルにはPTFE撹拌子(円形)、スターラー用標準セルにはミクロ撹拌子(棒状)を使用してください。
    型式TC-10備考10mm角セル用、Φ9.8mmアズワン品番64-1243-20
  • マイクロプレートクランプ オーハウス

    マイクロプレートクランプ

    オーハウス
    8,898税込9,788
    1個
    31日以内出荷
    オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 1つのスタンダードマイクロプレートまたはディープウェルプレートをセットできます。 素材は、ステンレス(SUS304)です。
    対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHEX1619DGJPアズワン品番64-0974-74
  • 分液漏斗プラットフォーム オーハウス

    分液漏斗プラットフォーム

    オーハウス
    77,980税込85,778
    1個
    31日以内出荷
    オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 45.7×45.7cmのプラットフォーム上で、一度に3つの漏斗をセットできます。 プラットフォームは500mL~2Lの分液漏斗に対応しており、素材はステンレスです。 3つの漏斗をセットするためのプラットフォーム、クランプおよび取り付け用部品が付属しています。
    対象機種SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP、SHEX1619DGJPアズワン品番64-0974-73
  • 交換用パーツ 調節可能バー 調節可能プラットフォーム用 オーハウス

    交換用パーツ 調節可能バー 調節可能プラットフォーム用

    オーハウス
    6,798税込7,478
    1個
    31日以内出荷
    オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
  • バー調節可能プラットフォーム オーハウス

    バー調節可能プラットフォーム

    オーハウス
    66,980税込73,678
    1個
    31日以内出荷
    オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 調節可能クランピングバーは、様々な容器タイプに対応しています。 素材はステンレスです。 ベーストレイには、滑り止めゴムマットが付属します。
  • 粉末成型卓上プレス エヌピーエーシステム

    粉末成型卓上プレス

    エヌピーエーシステム
    359,800税込395,780
    1台
    41日以内出荷
    ストローク(mm)70質量(kg)15間口(mm)130能力(kN)5
  • プリフリーザー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    プリフリーザー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    予備凍結専用の試料回転装置です。
    トラスコ品番176-8773質量(kg)2.3
  • PTFE特殊パンチングシート フロンケミカル

    PTFE特殊パンチングシート

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    PTFE特殊パンチングシートシリーズとしてご要望の多かった特殊なタイプのパンチングシートです。 酸・アルカリに耐薬性があります。
    用途ろ過材、緩衝材として材質フッ素樹脂(PTFE)
  • PTFE球 鉄芯入 フロンケミカル

    PTFE球 鉄芯入

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鉄芯入りのPTFE球です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
  • PTFE球 フロンケミカル

    PTFE球

    フロンケミカル
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • 電子制御撹拌機 Microstar digital IKA

    電子制御撹拌機 Microstar digital

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品チャックカバー出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き本体寸法(mm)60×173×126表示部LED電源コード(m)1.4アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8
  • ガラス攪拌棒(保護キャップ付) ケニス

    ガラス攪拌棒(保護キャップ付)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(10本)
    翌日出荷
    撹拌の際にビーカーの内壁を傷付けないように先端に保護キャップが付いています。 保護キャップは塩化ビニル製で、加熱実験時にも撹拌できます。
    材質ガラス外径(Φmm)6
  • Φ8.0x110mm カッター エスコ

    Φ8.0x110mm カッター

    エスコ
    7,070税込7,777
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ8×110
  • Φ6.0x 65mm カッター エスコ

    Φ6.0x 65mm カッター

    エスコ
    4,400税込4,840
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ6×65
  • Φ6.0x 80mm カッター エスコ

    Φ6.0x 80mm カッター

    エスコ
    4,910税込5,401
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ6×80
  • Φ4.5x 90mm カッター エスコ

    Φ4.5x 90mm カッター

    エスコ
    4,070税込4,477
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ4.5×90
  • Φ3.0x 50mm カッター エスコ

    Φ3.0x 50mm カッター

    エスコ
    2,390税込2,629
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ3×50
  • 自動乳鉢 日陶科学

    自動乳鉢

    日陶科学
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    3日以内出荷
    乳棒3軸式にて、効率のよい粉砕ができます。 乳棒と乳鉢は逆周りに回転するので、効率の良い粉砕が可能です。 乳鉢径360mmで一度に大量の試料を投入、粉砕できます。 粉砕した試料が舞い上がらない防塵カバー付です。 乳棒はワンタッチで脱着できます。 乳棒の昇降操作はハンドルによりらくらく操作です。 扉開時には動作しないリミットスイッチ付です。
    トラスコ品番114-1387セット内容アルミナ乳鉢AL-36、専用アルミナ乳棒AL-36TB×3本、シリコンヘラ、防塵カバー幅(mm)550質量(kg)135摘要アルミナ乳鉢360mm高さ(mm)1050奥行(mm)660電源(V)単相100消費電力(W)230(50/60Hz)
  • ポットミル回転台 日陶科学

    ポットミル回転台

    日陶科学
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
    用途試料の粉砕および混合材質/仕上骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR回転数(min-1[r.p.m])200/250
  • 体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    341,000税込375,100
    1個
    当日出荷
    通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
    仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)電源AC100~240V 50/60Hz精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)設定値最小:5gアズワン品番4-803-02ホッパー容量(L)約5L
  • 安息角測定器 アズワン

    安息角測定器

    アズワン
    167,000税込183,700
    1セット
    3日以内出荷
    粉体を上方より落下後、下部で堆積した粉末の安息角を分度器で測定します。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
    セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、分度器×2個材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8内形寸法(mm)受け容器:190×190×95ケース寸法(mm)粉末:350×350×290アズワン品番1-7643-01内径×外径×高さ(mm)粉末ホッパー:33×56×115
  • 嵩密度測定器 アズワン

    嵩密度測定器

    アズワン
    151,000税込166,100
    1セット
    3日以内出荷
    ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。
    仕様外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ)セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8アズワン品番1-7642-01
  • 粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル 大阪ケミカル

    粉砕機マイティブレンダー SUSボトルモデル

    大阪ケミカル
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
    用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.9高さ(mm)390奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280
  • 粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル 大阪ケミカル

    粉砕機マイティブレンダー ボトルカップモデル

    大阪ケミカル
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
    用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。幅(mm)175質量(kg)2.6高さ(mm)290奥行(mm)190電源(V)単相100消費電力(W)280替刃仕様PN-T06
  • E-Mixホモジナイズバッグ アズワン

    E-Mixホモジナイズバッグ

    アズワン
    20,400税込22,440
    1箱(50袋×20枚)
    当日出荷
    種別フィルター無しミニ材質本体/ナイロン(15μm厚)・低密度ポリエチレン(50μm厚)、フィルター部/ポリエステル不織布寸法(mm)110×150アズワン品番3-5406-03
  • 時計皿 フッ素樹脂製 アズワン

    時計皿 フッ素樹脂製

    アズワン
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600L フロンケミカル

    PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600L

    フロンケミカル
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷
    Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
    全長(mm)600シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150アズワン品番63-4155-05
  • フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌棒 NR6706シリーズ

    フロンケミカル
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
    シャフト径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4
  • アルミ製ルツボ架台 アズワン

    アルミ製ルツボ架台

    アズワン
    49,500税込54,450
    1台
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高温のるつぼ・蒸発皿等の一時置き等に便利です。放熱性の良いアルミニウム製ですので、迅速な冷却が可能です。運搬に便利な持ち手付きです。
    寸法(mm)300×150×60
  • ポットミル HD-Aシリーズ CC印(ニッカトー)

    ポットミル HD-Aシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
    比重3.66硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93.0%
  • 吸収板 CC印(ニッカトー)

    吸収板

    CC印(ニッカトー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成SiO2/54%、Al2O3/42%
  • るつぼ C型 用 フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ C型 用 フタ

    CC印(ニッカトー)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    タイプフタ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%アズワン品番5-4051-02
  • アルミナボール HDシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナボール HDシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    3,098税込3,408
    1箱
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れる。
    材質アルミナ硬さ1100(HV10)硬さ(Hv)1000化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√m密度(g/cm3)3.6内容量(kg)1からずり磨耗率(ppm/h)180
  • タップ式ふるい振とう機 AS200tap アズワン

    タップ式ふるい振とう機 AS200tap

    アズワン
    1,040,000税込1,144,000
    1個
    92日以内出荷
    外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
    測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)ふるい架数420mmまで(受器含む)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000
  • プロセスホモジナイザー SMT

    プロセスホモジナイザー

    SMT
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    材質(撹拌シャフト) SUS304質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz 3Aモーター100W処理量(mL)5~1000制御方法サイリスタ制御方式回転数18000rpm(MAX)アズワン品番5-3107-11タイマー15分及び連続
  • ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ IKA

    ホモジナイザー ウルトラタラックス 用 ディスポチューブ

    IKA
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    仕様コード番号: 0003452500材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番5-3090-28
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    359,800税込395,780
    1本
    6日以内出荷
    材質(接液部) FFPM(パーフロロゴム)・SIC・ステンレス(SUS316L)
撹拌・粉砕・混合関連