絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
管接続口径
  • M5
  • 1/8(15)
  • 5/32(1)
  • 1/4(12)
  • 3/8(9)
  • 1/2(7)
使用流体
  • その他(1)
  • (3)
  • 空気(10)
ねじの種類
  • M(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(6)
  • 1(3)
ポート数
  • 2(2)
2
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • コガネイ(2)
PISCO(ピスコ)・コガネイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(7)
6(8)
6.35(2)
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブET PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブET

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストタイプの流量制御弁
    材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気
  • スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
    形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ フリー

    PISCO(ピスコ)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御できます。エアを流しながらの流量制御が可能です。フリータイプは、樹脂本体の回転に加え継手本体も回転します。
    材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    779税込857
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ エルボ チューブ外径 PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ チューブ外径

    PISCO(ピスコ)
    579税込637
    1個
    10日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。エアを流しながらの流量制御が可能です。
    トラスコ品番469-6341材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR接続口径M5×0.8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • スロットルバルブ コガネイ

    スロットルバルブ

    コガネイ
    898税込988
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
    ポート数2使用流体空気
  • スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状エルボカバー使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

スロットルバルブ