絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- M5(2)
使用流体
- 空気(3)
ねじの種類
- M(2)
- R(2)
ポート数
- 2
ブランド
- コガネイ(3)
コガネイ
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(1)
10(2)
12(2)

スロットルバルブ
コガネイ¥698~税込¥768~1個翌々日出荷から6日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブ
コガネイ¥698~税込¥768~1個翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
スロットルバルブ
コガネイ¥898~税込¥988~1個9日以内出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。ポート数2使用流体空気
『エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動切換弁
- 足踏み弁(フットバルブ)
- スロットルバルブ