絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • デンカエレクトロン(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • 日本ジッパーチュービング(11)
  • 興和化成(10)
  • 日星電気(10)
  • クラベ(10)
  • LINKMAN(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • SUNBOW(7)
  • Wrap-It(6)
  • 協和ハーモネット(4)
  • ZTJ(4)
  • HSUN WANG(4)
  • 品川商工(3)
  • ヨツギ(2)
  • 星和電機(SEIWA)(2)
  • エスケイ工機(2)
  • ユーボン(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 5(5)
  • 10(7)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 120(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(1)
クリア
クリア(1)
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(7)
ブルー
ブルー(1)
レッド
レッド(1)
配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ホックタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
長さ(m)5
電磁波シールド結束チューブ ホックタイプ TRUSCO電磁波シールド結束チューブ ホックタイプTRUSCO
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)5
配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ マジックタイプTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
長さ(m)5
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用2018年トラスコ掲載ページ3 1002
配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ジッパータイプTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)10
カラー編組チューブ TRUSCOカラー編組チューブTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
電磁波シールド結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO電磁波シールド結束チューブ ジッパータイプTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10
銅箔シールドチューブ(マジックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(マジックタイプ)TRUSCO
54,980税込60,478
1巻
7日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(ホックタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(ホックタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1巻
7日以内出荷
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)25
銅箔シールドチューブ(レールタイプ) TRUSCO銅箔シールドチューブ(レールタイプ)TRUSCO
58,980税込64,878
1巻
7日以内出荷
レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC長さ(m)25
面ファスナー式編組チューブ TRUSCO面ファスナー式編組チューブTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。 両端が固定された機器の結束・保護に最適です。 伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
ノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ) TRUSCOノンハロゲン網チューブ(難燃性タイプ)TRUSCO
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から5日以内出荷
後入れ可能な伸縮網組チューブです。 飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。 自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
トラスコ品番207-6329材質/仕上ポリエチレンテレフタレート質量(g)582長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~125呼び径(mm)70規格UL(File NO.E347759)CSA本体厚さ(mm)250最大径(Φmm)140(拡大径)アズワン品番64-8434-17折幅(mm)70
編組チューブ