絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(24)
- 北港化成(22)
- デンカエレクトロン(17)
- イワセ(11)
- ユーボン(6)
- 日本シーム工業(5)
- JAPPY(4)
- 東京富士商会(4)
- CTK(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ミリオン(2)
- 西日本セフティデンキ(2)
- 東方電材(2)
- 三平化学工業(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヨツギ(1)
- ワゴジャパン(1)
- 中部ビニール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ビニールチューブカラー 緑色
デンカエレクトロン¥1,798~税込¥1,978~1巻(100m)15日以内出荷特徴。・汎用的なビニールチューブです。・他社では珍しいカラービニールチューブです。・カラー 赤色・青色・黄色・灰色・緑色のラインナップになります。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ULチューブ600V
ミリオン¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)ほか8日以内出荷電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ
デンカエレクトロン¥3,098~税込¥3,408~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷耐熱温度200℃の熱収縮チューブです。高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。耐化学薬品性にも大変優れた製品です。現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200全長(m)1標準色黒収縮温度【完全】175℃収縮率2:1
リボンチューブ RBTシリーズ
デンカエレクトロン¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷自然形が楕円形の特殊PVCチューブです。リバンド力が強いため、細い2mm以下のケーブルでもしっかり固定することができるチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーするため、管理費を軽減できます。マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。軟質で電線にフィットし易いタイプです。適合【最大線材】sq:14、AWG:6、【最小適合線材】sq:0.75、AWG:18材質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~60最小内径(Φmm)2.6アズワン品番65-0300-32最大内径(Φmm)7.8内径公差(mm)±0.5
MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥489,800税込¥538,7801箱(5巻)15日以内出荷耐紫外線、耐油性などに優れています。材質ネオプレン合成ゴム仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ質量(kg)3
ビニールチューブ(UT-N)
ユーボン¥1,798税込¥1,9781袋(20m)3日以内出荷用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。色透明材質ビニール肉厚(mm)0.45±0.15電線仕様-チューブ内径(Φmm)4電線被覆外径(mm)-
リボンチューブ
デンカエレクトロン¥5,798税込¥6,3781巻(100m)5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
マークチューブ
ワゴジャパン¥1,698,000税込¥1,867,8001巻(200m)5日以内出荷一般的なマークチューブと比較して、脱落しにくく設計されていますが電線からの脱落を完全に防止するものではありません 脱落防止用ヒダ付 RoHS2・REACH 適合適合電線サイズおよび外径の寸法は目安です。電線の種類、使用条件により使用できない場合があります
難燃性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか4日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐候性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥4,098~税込¥4,508~1巻(10m)ほか4日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています