絞り込み
ねじの呼び
- M10(55)
- M16(1)
- M20(1)
長さ(mm)
- 20(12)
- 25(12)
- 30(14)
- 35(13)
- 40(14)
- 45(12)
- 50(16)
- 60(13)
- 70(11)
- 75(14)
- 80(12)
- 90(11)
- 100(11)
- 120(11)
- 130(11)
- 140(12)
- 150(11)
- 180(12)
- 285(11)
- 1000(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS303(1)
- SUS304(8)
- SUS310S(2)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(4)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(33)
- SCM435(1)
- SNB7(1)
- SS400(3)
- SUM22L(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(4)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 0.5(14)
- 0.7(36山)(29)
- 0.8(31)
- 1(46)
- 1.25(60)
- 1.27(20山)(11)
- 1.41(18山)(10)
- 1.58(16山)(46)
- 1.75(56)
- 2(56)
- 2.11(12山)(40)
- 2.3(11山)(15)
- 2.5(48)
- 2.54(10山)(10)
- 2.82(9山)(4)
- 3(33)
- 3.17(8山)(7)
- 3.5(21)
- 4(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(42)
- メートル並目(左)(2)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
種別
全ねじ(52)
全ねじ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(46)
- エスコ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- イイファス(1)
- 由良産商(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・イマオコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イイファス・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(55)
M16(1)
M20(1)

寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から9日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先