絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3/8(29)
- 1/2(19)
- M3(25)
- M4(47)
- M5(40)
- M6(64)
- M8(90)
- M10(89)
- M14(23)
- M16(76)
- M18(15)
- M20(62)
- M22(27)
- M24(37)
- M30(18)
- W1/4(12)
- W3/8(35)
- W1/2(37)
- W5/8(16)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 30(15)
- 35(14)
- 40(17)
- 45(15)
- 50(16)
- 55(14)
- 60(17)
- 65(17)
- 70(16)
- 75(13)
- 80(16)
- 85(15)
- 90(12)
- 95(14)
- 100(17)
- 120(13)
- 140(13)
- 150(16)
- 200(12)
- 1000(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(24)
- SUS303(1)
- SUS304(10)
- SUS310S(4)
- SUS316L(4)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(6)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(36)
- SCM435(2)
- SNB7(1)
- SS400(3)
- SUM22L(1)
- 黄銅(真鍮)(8)
表面処理
- 3価ホワイト(8)
- クロメート(5)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(3)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(11)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.75(51)
- その他(1)
ねじ山種類
- メートル並目(38)
- メートル並目(左)(3)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
種別
全ねじ(63)
全ねじ
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(59)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- イマオコーポレーション(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 由良産商(3)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- イイファス(1)
- ハイロジック(1)
モノタロウ・大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・イマオコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・由良産商・エスコ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イイファス・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(47)
M5(40)
M6(64)
M8(90)
M10(89)
M12
M16(76)
M20(62)
M24(37)
W1/2(37)
ねじの呼びをもっと見る

寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から翌々日出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥599~税込¥659~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,298税込¥2,5281本当日出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
















![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)

















![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)

![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)



![[焼入れ]全ねじボルト(スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494474-180215-02.jpg)