絞り込み
ねじの呼び
- M18
- 3/8(30)
- 1/2(19)
- M3(27)
- M4(48)
- M5(42)
- M6(67)
- M8(94)
- M10(93)
- M12(83)
- M14(26)
- M16(79)
- M20(64)
- M22(29)
- M24(40)
- M27(12)
- M30(22)
- W3/8(38)
- W1/2(36)
- W5/8(16)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 50(3)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(3)
- 160(3)
- 170(3)
- 180(3)
- 190(3)
- 200(3)
- 250(3)
- 285(3)
- 300(4)
- 350(3)
- 400(3)
- 450(3)
- 500(3)
- 1000(6)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(12)
- SNB7(1)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5(13)
ねじ山種類
- メートル並目(13)
メートル並目
種別
全ねじ(15)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(13)
- エスコ(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
大阪魂・エスコ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(48)
M5(42)
M6(67)
M8(94)
M10(93)
M12(83)
M16(79)
M20(64)
M24(40)
W3/8(38)
ねじの呼びをもっと見る

メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥609~税込¥670~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質黄銅(低カドミ材)長さ(mm)300表面処理生地ねじ山種類メートル並目














![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)

![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)