絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 3/8(29)
- 1/2(19)
- M3(25)
- M4(47)
- M5(40)
- M6(64)
- M8(91)
- M10(89)
- M12(80)
- M14(23)
- M16(77)
- M18(15)
- M20(61)
- M24(37)
- M30(18)
- W1/4(12)
- W3/8(35)
- W1/2(37)
- W5/8(16)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 100(9)
- 110(9)
- 120(9)
- 130(9)
- 140(10)
- 150(8)
- 160(10)
- 170(8)
- 180(10)
- 200(8)
- 210(7)
- 230(7)
- 240(8)
- 250(7)
- 260(7)
- 270(7)
- 280(7)
- 290(7)
- 300(7)
- 1000(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUS304N2(1)
- SUS310S(2)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(17)
- S45C(2)
- SCM435(1)
- SNB7(2)
- SS400(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5(18)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
- メートル並目(左)(3)
メートル並目・メートル並目(左)
種別
全ねじ(19)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- 由良産商(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(47)
M5(40)
M6(64)
M8(91)
M10(89)
M12(80)
M16(77)
M20(61)
M24(37)
W1/2(37)
ねじの呼びをもっと見る

寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目
メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
寸切(平先) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥769~税込¥846~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)
寸切ボルト SUS316L
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)
寸切ボルト SNB7
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切
由良産商¥19,980~税込¥21,978~1本ほか4日以内出荷ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
SUS310S 寸切り 両面取り M22
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM22
ECO-BS定尺寸切(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質黄銅(低カドミ材)長さ(mm)300表面処理生地ねじ山種類メートル並目















![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)


![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)
![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)



![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)
![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)