絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3/8(30)
- 1/2(19)
- M3(27)
- M5(42)
- M6(67)
- M8(94)
- M10(93)
- M12(83)
- M14(26)
- M16(79)
- M18(17)
- M20(63)
- M22(29)
- M24(40)
- M27(12)
- M30(22)
- W3/8(38)
- W1/2(37)
- W5/8(16)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 15(9)
- 20(16)
- 25(13)
- 30(14)
- 35(12)
- 40(14)
- 45(11)
- 50(13)
- 60(10)
- 65(9)
- 70(9)
- 75(9)
- 80(10)
- 85(10)
- 90(10)
- 95(9)
- 100(12)
- 120(9)
- 285(9)
- 1000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(12)
- SUS303(1)
- SUS304(7)
- SUS310S(1)
- SUS316L(2)
- チタン(3)
- 鉄すべて(26)
- SS400(2)
- SUM22L(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(3)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(7)
- 黒亜鉛(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(27)
ねじ山種類
- メートル並目(27)
メートル並目
種別
全ねじ(34)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(34)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・イマオコーポレーション・エスコ・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4
M5(42)
M6(67)
M8(94)
M10(93)
M12(83)
M16(79)
M20(63)
M24(40)
W3/8(38)
ねじの呼びをもっと見る

寸切(鉄/ユニクロメッキ) 長さ285mm
大阪魂(56件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄/ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類メートル並目![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥289~税込¥318~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥249~税込¥274~1本ほか当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥309~税込¥340~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥379~税込¥417~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切り(鉄/生地)
大阪魂(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981パック(10本)当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理生地ねじ山種類メートル並目![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,198税込¥1,3181本当日出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥499~税込¥549~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)
寸切ボルト SUS316L
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299税込¥3291本3日以内出荷用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。材質鉄長さ(mm)285表面処理ユニクロ![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥28,980~税込¥31,878~1箱(500本)ほか5日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅









![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)


![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)







![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)


![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)



![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)

![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)





![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)