絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(6)
- 1/2(2)
- M2(2)
- M3(4)
- M4(12)
- M5(13)
- M6(16)
- M8(16)
- M10(16)
- M12(14)
- M16(11)
- W1/4(1)
- W5/16(1)
- W3/8(4)
- W1/2(1)
長さ(mm)
- 35
- 30(58)
- 40(65)
- 50(77)
- 55(53)
- 60(71)
- 65(53)
- 70(67)
- 80(71)
- 85(53)
- 90(67)
- 100(77)
- 110(56)
- 120(66)
- 130(61)
- 140(58)
- 150(73)
- 180(53)
- 200(53)
- 285(66)
- 1000(78)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(5)
- SUS310S(6)
- SUS316L(3)
- チタン(8)
- 鉄すべて(22)
- SS400(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(4)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(11)
- 0.8(10)
- 1(12)
- 1.25(14)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(13)
- 1.58(16山)(9)
- 1.75(11)
- 2(10)
- 2.11(12山)(3)
ねじ山種類
- ウィット(12)
- メートル並目(21)
ウィット・メートル並目
種別
全ねじ(50)
全ねじ
ブランド
- 大阪魂(51)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(6)
M3(4)
M4(12)
M5(13)
M6(16)
M8(16)
M10(16)
M12(14)
M16(11)
W3/8(4)

SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥699税込¥7691本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
SUS310S 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥769税込¥8461本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。種別全ねじねじの呼びM10材質310Sピッチ1.5仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M6
大阪魂(1件のレビュー)¥978税込¥1,0761本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
チタン 寸切り 両面取り M10
大阪魂¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
チタン 寸切り 両面取り M5
大阪魂¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM5材質チタンピッチ0.8仕様両平先
チタン 寸切り 両面取り M3
大阪魂¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)種別全ねじねじの呼びM3材質チタンピッチ0.5仕様両平先![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥25,980~税込¥28,578~1箱(250本)ほか5日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅



























![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)