19ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチ WAKI(和気産業)

    マグネットキャッチ

    WAKI(和気産業)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
    用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
  • オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari

    オールステンレスO型両面ドアハンドル

    NewHikari
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
    付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
  • アルミ鴨居上レール 浜国

    アルミ鴨居上レール

    浜国
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
    用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です材質アルミ
  • システム手すり35 Eブラケット横型 ECLE(マツ六)

    システム手すり35 Eブラケット横型

    ECLE(マツ六)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    横型ブラケットのスタンダード品です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
  • マグネット戸当 MK(丸喜金属本社)

    マグネット戸当

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上部のゴムが回転します。
    用途木質・コンクリート兼用付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂
  • エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン

    エルボ回転止ネジ付ブラック

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック仕上黒塗装
  • 防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS ロックマンジャパン

    防水型小型電磁錠 LC-4500DLSS

    ロックマンジャパン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電磁式電気錠(VOLCALOCK) コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。 取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。 屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。 施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。 施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
    用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX質量(g)本体:775、吸着板:274使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)定格電圧(V)DC12 or DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)ケーブル長(mm)約1800耐水性あり(IP66)吸着力(kg)約200
  • HDH非常錠用カバーのみ GOAL(ゴール)

    HDH非常錠用カバーのみ

    GOAL(ゴール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
    サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
  • 前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)

    前後調整式エコノキャッチ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
    付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
  • ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
  • 床・壁付どっちも戸当り ハイロジック

    床・壁付どっちも戸当り

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
    材質本体/亜鉛ダイカスト
  • 左右兼用旗蝶番 ハイロジック

    左右兼用旗蝶番

    ハイロジック(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質SUS304長さ(mm)102種類旗蝶番ねじ穴数8
  • 横長蝶番 ハイロジック

    横長蝶番

    ハイロジック(3件のレビュー)
    239税込263
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    種類平蝶番
  • ワンタッチパイプサポート ハイロジック

    ワンタッチパイプサポート

    ハイロジック(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
  • ドアラッチ ハイロジック

    ドアラッチ

    ハイロジック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防犯用補助錠金具
    付属品平面用受金具・掘込用受金具材質本体/ステンレス種類ドアラッチ
  • キャノンつまみ ハイロジック

    キャノンつまみ

    ハイロジック
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    付属品M4×28 ねじ材質亜鉛ダイカスト種類つまみ
  • アルミE型レール上 光モール

    アルミE型レール上

    光モール(6件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)8溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
    仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ勝手左右兼用耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
  • 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • ST戸当兼用帽子掛 APLUS(クマモト)

    ST戸当兼用帽子掛

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    用途トイレブース等仕上HL
  • 座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)

    座付取手-Ⅰ

    APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
  • ユニクロ 点検口用落し APLUS(クマモト)

    ユニクロ 点検口用落し

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕上ユニクロメート
  • キャップ付ユニクロロット棒 APLUS(クマモト)

    キャップ付ユニクロロット棒

    APLUS(クマモト)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    用途フランス落し用ロット棒
  • ユニクロ 強力打掛 APLUS(クマモト)

    ユニクロ 強力打掛

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途外部扉等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
  • ステンレス 義星蝶番 APLUS(クマモト)

    ステンレス 義星蝶番

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
  • 木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ パイン

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ材質天然木パイン種類つまみ
  • フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン

    フリーパイプブラケット

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト(ブラケット・座)/ステンレス(パイプ)
  • AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)

    AD取替用 シリンダー

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    刻印【シルバー】33.6
  • 面付129丁番 キンマツ

    面付129丁番

    キンマツ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(軸)SUS304(ステン)
  • フィットクッション HOJO

    フィットクッション

    HOJO
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    指づめ防止、すきま防風・防音に。
    材質特殊ゴム EPDM幅(mm)20厚さ(mm)8
  • 710型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)

    710型 プッシュツマミ

    川喜金物(SOWA)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。扉厚:扉厚:18~41mm 。裏ビスの締付トルクは2kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
  • 表示付きスライドラッチ SYS(シブタニ)

    表示付きスライドラッチ

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
    付属品本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストストローク(mm)50セットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
  • 下部ガイド 壁付タイプ アトムリビンテック

    下部ガイド 壁付タイプ

    アトムリビンテック
    879税込967
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼、SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
  • プッシュツマミ アイワ金属

    プッシュツマミ

    アイワ金属
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    押すと持ち手が出てくるつまみ 使用しないときは、持ち手部分を収納できます
    材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂適合扉厚(mm)20~38
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス押板

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
  • MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付) MK(丸喜金属本社)

    MGドアストッパーⅡ(キャッチ機能付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    359税込395
    1個(1セット)
    当日出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上シルバー
  • ニューカットツマミ WAKI(和気産業)

    ニューカットツマミ

    WAKI(和気産業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    インテリアに合わせてお使い下さい。 家具等の扉に使用します。
    用途屋内の家具や建具のつまみに付属品ネジ:ISOトラスM4×35材質亜鉛合金
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など勝手なし
建具金物