24ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル丁番 WAKI(和気産業)

    アングル丁番

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    掘り込み型。木製家具の扉に。
    用途家具蝶番材質亜鉛ダイカスト
  • 真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)

    真鍮メッキ中折ネジ締

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
    用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
  • 丸落し[ステンレス] エスコ

    丸落し[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上タイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
  • ブラックパイプ NewHikari

    ブラックパイプ

    NewHikari
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
    材質スチール仕上マットブラック塗装
  • サーブハンドル A-70 シロクマ

    サーブハンドル A-70

    シロクマ
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • ドアゴムパッキン ハイロジック

    ドアゴムパッキン

    ハイロジック
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能
    材質EPDMゴム長さ(mm)2200
  • 非常用丸カバーユニット小型 美和ロック

    非常用丸カバーユニット小型

    美和ロック
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷
    非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
    トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
  • エンドキャップ 丸パイプΦ32mm用 フジテック・ジャパン

    エンドキャップ 丸パイプΦ32mm用

    フジテック・ジャパン
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください
    用途規格(mm)材質プラスチック(PC)
  • 丸パイプキャップ SUGICO(スギコ)

    丸パイプキャップ

    SUGICO(スギコ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • NEW鍵付スライドロック ノムラテック

    NEW鍵付スライドロック

    ノムラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍵穴が斜めに設計されているため、見やすく鍵が入れやすいです。サッシの下枠だけでなく、上枠にも取り付けて使用が可能です。換気してロックすることもでき、最大7センチまで窓の隙間を開けて施錠することが可能です。
    付属品鍵:2本トラスコ品番540-9480材質本体:ポリカーボネート・亜鉛ダイカスト、戸当たり:エラストマー樹脂、プレート:ステンレス、鍵:真鍮ブラック
  • ライズ戸当り NewHikari

    ライズ戸当り

    NewHikari
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
    付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
  • 室内手すり用金具 エンド WAKI(和気産業)

    室内手すり用金具 エンド

    WAKI(和気産業)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
  • ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
    用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
  • レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール)

    レバーハンドル AU型

    GOAL(ゴール)
    3,098税込3,408
    1セット
    当日出荷
    材質アルミ適合扉厚(mm)33~43
  • ホワイトパイプ二重ソケット フジテック・ジャパン

    ホワイトパイプ二重ソケット

    フジテック・ジャパン
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス材質真鍮形状二重ソケット仕上白塗装
  • ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
  • パイプソケット ブラック ハイロジック

    パイプソケット ブラック

    ハイロジック
    279税込307
    1個
    当日出荷
    パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
    材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック
  • スムースアジャスター ハイロジック

    スムースアジャスター

    ハイロジック
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。
    材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレンタイプすべる
  • 電池錠 美和ロック

    電池錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
    材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
  • 戸車 平型 K9(駒谷)

    戸車 平型

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
    付属品ビス2本入りタイプ平型寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法C(mm)14材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ無力化プレート まわさんとって ガードロック

    ラッチ無力化プレート まわさんとって

    ガードロック
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
    仕様両面テープ付(2枚セット)質量(g)5(プレート1枚)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×28×0.5(両面テープ含まず)材質(プレート)ステンレス製
  • ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) LAMP(スガツネ工業)

    ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
    種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト:ハンガーボルト材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
  • デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン

    デジタルドアロック「ID-602Bhook」

    ロックマンジャパン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
    用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
  • ステンレス中厚丁番 APLUS(クマモト)

    ステンレス中厚丁番

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様リング無し材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)2.4×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 網戸戸車 新日軽(LIXIL)

    網戸戸車

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    シルバー
  • スタイルEタイプ把手 TOSTEM(LIXIL)

    スタイルEタイプ把手

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    取付扉厚(mm)35
  • 浴室中折ドア下部ガイドセット TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折ドア下部ガイドセット

    TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容本体×1材質樹脂
  • セフティガード BEST(ベスト)[金物]

    セフティガード

    BEST(ベスト)[金物]
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷
    不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)14全長(mm)135奥行(mm)27
  • 収納用丁番・裏面直付けHDー35 ACE(エース)

    収納用丁番・裏面直付けHDー35

    ACE(エース)
    969税込1,066
    1パック
    当日出荷
  • PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)

    PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
    材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
  • マグネット戸当り アトムリビンテック

    マグネット戸当り

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。
    用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
  • 表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.65 表示錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げメッキ(N色のみ+クリアー)バックセット(mm)51
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠UCシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
    用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
  • A形ブラケット直通 BR-104 シロクマ

    A形ブラケット直通 BR-104

    シロクマ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 自然木丸棒 BR-35A シロクマ

    自然木丸棒 BR-35A

    シロクマ(3件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ドロップ丁番 アトムリビンテック

    ドロップ丁番

    アトムリビンテック(16件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
    用途食器棚等のドロップドア用仕様4mmかぶせ用幅(mm)48全長(mm)30板厚(mm)4推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16ねじ穴数6
建具金物