21ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,244件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮あおり止め

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック
    229税込252
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
    付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質PA6DG色
  • 共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット ACE(エース)

    共栄純正部品 網戸戸車偏芯用網戸-006左右1セット

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様偏心寸法(cm)9×5.5×0.8
  • 枠側丁番 TOSTEM(LIXIL)

    枠側丁番

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ブロンズ
  • 収納用丁番・裏面直付けHDー35 ACE(エース)

    収納用丁番・裏面直付けHDー35

    ACE(エース)
    969税込1,066
    1パック
    当日出荷
  • 窓用ロック アイアイ

    窓用ロック

    アイアイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    サッシ用補助錠。上下2箇所に取付けるとさらに効果的です。
    材質亜鉛ダイカスト取付寸法(mm)26-45(隙間)
  • LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • ステンレス兼用旗蝶番 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス兼用旗蝶番

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨縦(mm)76.2ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
    材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
  • 楕円ソケット 30X15 アトムリビンテック

    楕円ソケット 30X15

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
    材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上シルバー塗装
  • 耐震型ドアガード 外開き Benry

    耐震型ドアガード 外開き

    Benry(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
    付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
  • スライドラッチ ミネベアショウワ

    スライドラッチ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ材質SUS304種類スライドラッチ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
  • ホワイトガラス戸レール5下 光モール

    ホワイトガラス戸レール5下

    光モール(9件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP戸車プラス ヨコヅナ

    LP戸車プラス

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    Vレールフラッターレール用戸車です。
    材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
  • ラバトリーヒンジ APLUS(クマモト)

    ラバトリーヒンジ

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    内開きから外開きへ簡単に変更できます。
    用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
  • ステンレス用心鎖 APLUS(クマモト)

    ステンレス用心鎖

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • 木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)

    木製ツマミ パイン

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ材質天然木パイン種類つまみ
  • ステン三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    ステン三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。
    用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質SUS304
  • 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン

    掛金南京錠セット

    フジテック・ジャパン
    829税込912
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
  • 真鍮ニューカットツマミ KB-2 シロクマ

    真鍮ニューカットツマミ KB-2

    シロクマ
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • 丁番用ビス キンマツ

    丁番用ビス

    キンマツ
    99税込109
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステン
  • 古代チューブララッチ 長沢製作所

    古代チューブララッチ

    長沢製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
  • システム手すり35 Eブラケット横型 ECLE(マツ六)

    システム手すり35 Eブラケット横型

    ECLE(マツ六)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    横型ブラケットのスタンダード品です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
  • SADIOT LOCK2 ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK2

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
    用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。付属品本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等質量(g)約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む)電源(V)DC6(CR123Aリチウム電池2本)対応OS【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×70×124通信方式Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。動作時間リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定)動作温度(℃)-10~50周波数帯域(Hz)2.4
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
  • シヤッター錠 WAKI(和気産業)

    シヤッター錠

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
    用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵付属品表面板、ビス×4、キー×2材質鉄/クロームメッキ長さ(mm)346幅(mm)30厚さ(mm)12クロームアズワン品番65-1331-56
  • エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン

    エルボ回転止ネジ付ブラック

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック仕上黒塗装
  • 表示錠 (表示錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    表示錠 (表示錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様表示錠+サムターン材質亜鉛合金艶消しブラック適合扉厚(mm)28~40
  • シリンダー外締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー外締錠

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
  • 六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット直軸 止

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
    材質亜鉛ダイカスト形状直止適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 楽ちん引手 ノムラテック

    楽ちん引手

    ノムラテック(6件のレビュー)
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)35×95×10アイボリー
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    種別シリンダー錠材質アルミ仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
  • アングル丁番 ACE(エース)

    アングル丁番

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    389税込428
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
  • 戸当りゴム GA-14 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-14

    ACE(エース)
    189税込208
    1セット(2個)
    欠品中
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)11寸法W(mm)11
  • 25mm エンドキャップ(ステンレス製) エスコ

    25mm エンドキャップ(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EY-2材質ステンレス(SUS304)適合径(Φmm)25
  • 前後調整式エコノキャッチ LILIEL(リリエル)

    前後調整式エコノキャッチ

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。 ツマミ・ハンドルが不要となります。 施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。 プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
    付属品受座(Φ16×2)、取付ビス材質ABS樹脂
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 表示付ボルト 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
    用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キー材質本体:ステンレス鋼 SUS304、ベース:アルミ(ラッチ側)、取手:AES樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼 SUS430ストローク(mm)30仕上ヘアライン機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • 24221 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    24221 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
  • 防犯用窓締りギブアップ フジテック・ジャパン

    防犯用窓締りギブアップ

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷
    上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
    材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。取付可能寸法(mm)27~43
建具金物