22ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トップラッチ 内倒し用 中西産業

    トップラッチ 内倒し用

    中西産業(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
  • ワンタッチロック 中西産業

    ワンタッチロック

    中西産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品受け材質本体:亜鉛ダイカスト 、 ツマミ:樹脂仕上本体:サチライトクロム 、 ツマミ:グレー
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • 木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 K3F型

    家研販売(5件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    上下調整付アルミサッシにも適合
    用途木製引戸用長さ(mm)86幅(mm)13.2車輪径(Φmm)30高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    種別シリンダー錠材質アルミ仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
  • ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 壁受

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
    用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本材質本体:ZDC2形状L受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 表示錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-43
  • トステム対応取替錠 ハイロジック

    トステム対応取替錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
    ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用メーカーLIXIL主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
  • 笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]

    笠木戸当

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
    用途ラバトリーブース材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm材質(ゴム)クロロプレンゴム(黒)
  • サブロック付クレセント(防火仕様) SYS(シブタニ)

    サブロック付クレセント(防火仕様)

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1個
    当日出荷
    材質台座:亜鉛ダイキャスト、レバー:亜鉛ダイキャスト、貝ガラ:ステンレス、スペーサー:ステンレス勝手仕上台座:焼付塗装(シルバー)、レバー:焼付塗装(シルバー)、貝ガラ:バレル研磨(シルバー)、スペーサー:生地
  • 24221 ツマミ BEST(ベスト)[金物]

    24221 ツマミ

    BEST(ベスト)[金物]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
    用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
  • LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1組ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • フラットレール用戸車 YNK・YSK33 ケージーパルテック

    フラットレール用戸車 YNK・YSK33

    ケージーパルテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
  • クリアーバンパー シートタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クリアーバンパー シートタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    589税込648
    1シート(30個)ほか
    当日出荷
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
    材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
  • 戸当 SYS(シブタニ)

    戸当

    SYS(シブタニ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
    材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
  • 楕円ソケット 30X15 アトムリビンテック

    楕円ソケット 30X15

    アトムリビンテック
    359税込395
    1個
    当日出荷
    H30×W15の楕円パイプ用ソケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ソケットに一体感が出ます。
    材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上シルバー塗装
  • 耐震型ドアガード 外開き Benry

    耐震型ドアガード 外開き

    Benry(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。 大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
    付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)材質亜鉛ダイカスト
  • ポッキーつまみ ハイロジック

    ポッキーつまみ

    ハイロジック(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    付属品ビス4×24mm×1本材質樹脂種類つまみ
  • バネ蝶番 両開 ハイロジック

    バネ蝶番 両開

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2枚)
    当日出荷
    カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
    材質幅(mm)44ねじ穴数6
  • パイプジョイント ハイロジック

    パイプジョイント

    ハイロジック(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト形状ストレート
  • ドア上部付戸当り ハイロジック

    ドア上部付戸当り

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
    材質SUS304ステンレス
  • ドアクローザー プティタイプ RYOBI(リョービ)

    ドアクローザー プティタイプ

    RYOBI(リョービ)(20件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。
  • スライドラッチ ミネベアショウワ

    スライドラッチ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ材質SUS304種類スライドラッチ仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)30~40
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
    用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
  • ウエイト戸当 アンカー用 MK(丸喜金属本社)

    ウエイト戸当 アンカー用

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重量扉用で、耐久性に優れています。
    用途玄関ドアや重量扉に付属品M10×60mmアンカートラスコ品番362-1600材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)45サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)184
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき質量(g)120
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • LP戸車プラス ヨコヅナ

    LP戸車プラス

    ヨコヅナ(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    Vレールフラッターレール用戸車です。
    材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
  • ラバトリーヒンジ APLUS(クマモト)

    ラバトリーヒンジ

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    内開きから外開きへ簡単に変更できます。
    用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
  • ステンレス用心鎖 APLUS(クマモト)

    ステンレス用心鎖

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • 掛金南京錠セット フジテック・ジャパン

    掛金南京錠セット

    フジテック・ジャパン
    829税込912
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ステン掛金)SUS304 / (南京錠)真鍮
  • ブラックパイプセット(首長プロケアブラケット) フジテック・ジャパン

    ブラックパイプセット(首長プロケアブラケット)

    フジテック・ジャパン
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
  • 甲丸レール パルステンレスレール

    甲丸レール

    パルステンレスレール(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
    用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)39板厚(mm)1
  • ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス巻パイプ 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに材質スチール+SUS304ステンレス長さ(mm)2000厚さ(mm)1.1タイプ丸パイプ呼び32mm外径(Φmm)32仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32
  • クサビ(JANラベル付) 八幡ねじ

    クサビ(JANラベル付)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
    コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 アイデア次第でいろいろなもののレベル調整に便利です。
    用途レベルの調整に使用します。
  • プッシュラッチ NF ハーフェレ

    プッシュラッチ NF

    ハーフェレ
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
    用途扉の取付けセット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個材質POM 樹脂等寸法(mm)蹴り出し量:33調整機能出荷時設定位置+5mm
  • 宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    欠品中
    ラッチ本体・バックセット:65mm
    用途カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト塗装ブラウン色種類ドアノブ機能空錠バックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
建具金物