カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,385)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(885)
- シロクマ(811)
- MIWA(756)
- BEST(ベスト)[金物](708)
- エスコ(700)
- ハイロジック(663)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(556)
- 美和ロック(413)
- ハーフェレ(335)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
3ページ目: 建具金物

ドアノブ(握り玉)
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)
APLUS(クマモト)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(62件のレビュー)¥859~税込¥945~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用)
ECLE(マツ六)(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂勝手内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用ハンドルタイプレバーハンドル
ステンレス 強力丸落し
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
床付け戸当り 棒型 台座付
(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質ステンレス付属品引手付、非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TNストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ+SUS:2本(パネル厚30~40mm用)適合パネル厚さ(mm)30~40
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。用途開戸用。タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ付
A型 鉄製・グリーン ストロング掛金
ストロング金属(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷強固な作りの鉄製掛金です。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付色グリーン仕上塗装
GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角
GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
引戸クローザー3型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)¥958~税込¥1,054~1個当日出荷用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
吸盤ドアハンドル
光(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ
GOAL(ゴール)(32件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)
RYOBI(リョービ)(30件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約85~180°ストップ内装式
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。シリーズランプ印 360シリーズ
セフティブラケット2ツ穴
ACE(エース)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
GIKEN レバー用ラッチ
GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)
RYOBI(リョービ)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)。外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
二次元調整戸車(木口取付タイプ)
NewHikari(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)推奨扉厚(mm)30~40寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から8日以内出荷コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ステンレス 落し受け
APLUS(クマモト)(20件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型
ヨコヅナ(25件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ハイレバー32丸空錠
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
取替TKレバー 表示錠
GIKEN(川口技研)(38件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠、トイレ用(サムターン)、(非常解錠機構付)適合扉厚(mm)26~42バックセット(mm)60