37ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整ストライク ハイロジック

    調整ストライク

    ハイロジック(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錠前付属部品
  • 菊栗形蝶番 ハイロジック

    菊栗形蝶番

    ハイロジック(2件のレビュー)
    759税込835
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質真鍮
  • プラスチック戸引手 ハイロジック

    プラスチック戸引手

    ハイロジック(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
    用途ふすまや引戸の引手に材質樹脂種類引手
  • エンドブラケット脱着タイプ ハイロジック

    エンドブラケット脱着タイプ

    ハイロジック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
  • ST戸当 二重丸座付 自動式(床付) APLUS(クマモト)

    ST戸当 二重丸座付 自動式(床付)

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様二重丸座付材質(本体)SUS304仕上ヘアーライン
  • 表示付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    表示付スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製(樹脂製表示板入)仕上ペーパー適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)35
  • 取替シリンダー ミネベアショウワ

    取替シリンダー

    ミネベアショウワ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アモール ガイドピンセット ノーブランド

    アモール ガイドピンセット

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容本体、ケース材質(本体)耐薬ABS樹脂
  • 間仕切簡易L型取手(ビス式) 岡田装飾金物

    間仕切簡易L型取手(ビス式)

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ピアスビス付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)189RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • 強力丸落(スチール製) TRUSCO

    強力丸落(スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
    用途鋼製の門落し・点検口。
  • Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座空錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座戸襖錠

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
  • 下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック

    下部ガイド 壁付けタイプ

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
    用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3.5×20材質/仕上鋼/GBメッキ
  • 100シリーズ GM100用 正面プレート LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ GM100用 正面プレート

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ガラス扉用のスライド丁番GM100用の正面プレートです。
    用途GM100用の正面プレートです。付属品皿タッピンねじ3×11材質アルミニウム合金種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
  • 100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
    材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • センターヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    センターヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
  • STラバトリーストライク 外開 大 APLUS(クマモト)

    STラバトリーストライク 外開 大

    APLUS(クマモト)
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    用途トイレブース等材質(本体)SUS304
  • ステンレス戸当り(巾木) APLUS(クマモト)

    ステンレス戸当り(巾木)

    APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304仕上HL
  • ダム掛金 WAKI(和気産業)

    ダム掛金

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    南京錠が使用できます
    用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
  • 三角ゴンベ WAKI(和気産業)

    三角ゴンベ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一動作で手軽に扉を開閉出来る。
    用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに材質真鍮
  • MIWA SL77.ツマミ ビスツキ MIWA

    MIWA SL77.ツマミ ビスツキ

    MIWA
    149税込164
    1個
    当日出荷
    サムターン ツマミのみ
    グリーン購入法適合
  • キースイッチ 美和ロック

    キースイッチ

    美和ロック
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
    材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
  • クッションゴム レモン

    クッションゴム

    レモン
    119税込131
    1個
    当日出荷
    丸厚。ポリウレタン製。直径12.5ミリ。12個入り。
    用途小物のすべり止めや衝撃緩和に。厚さ(mm)丸厚/12.5mm 12P
  • 座付キャノン戸当り RB-32 シロクマ

    座付キャノン戸当り RB-32

    シロクマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
  • ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B シロクマ

    ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B

    シロクマ
    369税込406
    1本
    当日出荷
    付属品【付属ビス】ISO4×28材質ステンレス裏ビス(ISO4×28)寸法H(mm)24
  • 表示付スライドラッチ SYS(シブタニ)

    表示付スライドラッチ

    SYS(シブタニ)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。
    付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
  • デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-505TA

    ロックマンジャパン
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
    用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
  • 【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK

    【番号なし】キー・オ・メイトRV型

    GSK
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    取り付けできるキーの長さは穴先距離48mmまで可能。
    材質塩化ビニールグレータイプ番号なし
  • 電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)

    電気錠用操作プレート

    GOAL(ゴール)
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    最大4台まで接続可能です。
  • ガラス戸車 SUGICO(スギコ)

    ガラス戸車

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ショーケースなどのガラス戸用です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング
  • ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)

    ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型

    SUGICO(スギコ)
    90税込99
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
  • 上吊り引込み戸用 ガイドピン ノダ

    上吊り引込み戸用 ガイドピン

    ノダ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    付属品ガイドピン1個、取付けネジ皿3.5パイ×25mm3本
  • ステンレス巻パイプセット(クロームソケット) フジテック・ジャパン

    ステンレス巻パイプセット(クロームソケット)

    フジテック・ジャパン
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
  • オートラッチ WAKI(和気産業)

    オートラッチ

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木製扉や家具の簡易な戸締りに。施錠、開錠の操作がワンタッチで便利
    用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板、【仕上げ 】 焼付塗装
  • ドアジョイナー40 ABUS符号錠付 日本ロックサービス

    ドアジョイナー40 ABUS符号錠付

    日本ロックサービス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40
  • TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)

    TR435UVYレール 3連(P-39)

    トップ(エイト)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
    幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
  • アルミ敷居レール トップ(エイト)

    アルミ敷居レール

    トップ(エイト)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    リフォームによく利用されています
    用途敷居の上からかぶせます7分溝用材質アルミ長さ(mm)4000ブロンズ
  • イーグル塩ビスーパーレール七分 浜国

    イーグル塩ビスーパーレール七分

    浜国
    879税込967
    1本
    翌日出荷
    木の色に良く合います
    用途7分の敷居に納める材質塩ビ納まり寸法(mm)3.8×20.5
建具金物