35ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバークレセント トップ(エイト)

    レバークレセント

    トップ(エイト)
    1,198税込1,318
    1組
    翌日出荷
    操作し易いレバー式の右用クレセント錠です。
    材質ZDC+ステンレス
  • 真鍮 引手付捻締 山口安製作所

    真鍮 引手付捻締

    山口安製作所
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮
  • ラバトリヒンジ HOJO

    ラバトリヒンジ

    HOJO
    4,398税込4,838
    1組
    翌日出荷
    トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
  • ドアキャッチャー ハイロジック

    ドアキャッチャー

    ハイロジック
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。内ビスタイプ
    材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミクローム規格AC-784-XC
  • 調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K3型

    家研販売(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
  • DC A型ブラケット フジテック・ジャパン

    DC A型ブラケット

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじ

    ステンパイプソケット ネジ付

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)

    鋼板枠 UD調整戸車(BR入)

    MK(丸喜金属本社)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP

    玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)

    YKK AP(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
    用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
  • 戸当り RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)

    戸当り RⅢ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,490税込4,939
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)2030
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
  • ホワイト首長A型ブラケット フジテック・ジャパン

    ホワイト首長A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装
  • 12MM厚の板が引き戸になるレール OHSATO(大里)

    12MM厚の板が引き戸になるレール

    OHSATO(大里)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
    用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下

    キャビネットヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取替錠 ミワ純正品 WAKI(和気産業)

    取替錠 ミワ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーミワ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいU9を採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本・ストライク・鍵3本適合MIWA材質ステンレス寸法(mm)(フロント)130×25、70×70×67(70)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスビスピッチ(mm)(フロント)110
  • 積層舟底引手 K9(駒谷)

    積層舟底引手

    K9(駒谷)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
    材質積層強化木RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロ座付貫抜 NewHikari

    鉄ユニクロ座付貫抜

    NewHikari
    189税込208
    1個
    当日出荷
    取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • ケースハンドル錠UCCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠UCCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
    用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
  • 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SNシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
  • キーレックス2100シリーズ 長沢製作所

    キーレックス2100シリーズ

    長沢製作所(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用ハンドル形状レバーハンドル適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用) バリアフリーレバー

    ECLE(マツ六)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • ルーバー用オペレーターハンドルセット 新日軽(LIXIL)

    ルーバー用オペレーターハンドルセット

    新日軽(LIXIL)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/ファッションサッシ用
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • ランサー調整戸車III型 アトムリビンテック

    ランサー調整戸車III型

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
    用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)33タイプV型車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • 内外錠 TOSTEM(LIXIL)

    内外錠

    TOSTEM(LIXIL)
    6,100税込6,710
    1個
    当日出荷
    セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1、スペーサーシルバー取手取手
  • カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、取付ネジセット×1ブロンズ
  • 直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    直径32mmパイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    付属品パイプ取付用イモねじM6×1本付材質SUS304形状ソケットプレート寸法(mm)43×79仕上鏡面仕上げ取付穴径(Φmm)4.2
  • 亜鉛黒六角ナット DIY-ID

    亜鉛黒六角ナット

    DIY-ID
    119税込131
    1袋(4個)
    当日出荷
    六角形状のナット。黒亜鉛メッキで雰囲気がでます。 メッキ品のため、ややムラがあり、それも味になります。
    表面処理黒亜鉛メッキ
  • 兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]

    兼用面付旗蝶番

    BEST(ベスト)[金物]
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    用途軽量室内ドア付属品皿木ネジ3.5×25mm材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304古代ブロンズ取手握り玉
  • 上枠付戸当 MK(丸喜金属本社)

    上枠付戸当

    MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングネジ(4.0×25):4本材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)105幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)115質量(g)80
  • 浴室中折れドア下部ヒンジ可動側セット TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折れドア下部ヒンジ可動側セット

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容本体×1
  • ドア(サムラッチハンドル)把手セット TOSTEM(LIXIL)

    ドア(サムラッチハンドル)把手セット

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
  • 浴室中折ドア把手ブラケットセット(手掛け部台座) TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折ドア把手ブラケットセット(手掛け部台座)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×2、取付ネジセット×1材質樹脂
  • ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]

    ステンレス角ラッチ

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
    扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
    付属品木ネジ材質ステンレス鋼(SUS304)
建具金物