カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- UNION(ユニオン)(1,196)
- シロクマ(809)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](704)
- ハイロジック(683)
- LAMP(スガツネ工業)(632)
- アトムリビンテック(596)
- WAKI(和気産業)(549)
- エスコ(470)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(328)
- ACE(エース)(296)
- GIKEN(川口技研)(259)
- GOAL(ゴール)(249)
- フジテック・ジャパン(248)
- TOSTEM(LIXIL)(233)
- ツキエス(210)
- ヨコヅナ(204)
- 長沢製作所(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ステンレスミニグレビティヒンジ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。用途カウンターなどの軽量扉に。厚さ(mm)20~40質量(kg)建具:10以下アズワン品番64-5072-72
ドアガード 耐震型
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アーム付け根のクリアランスが大きいので、地震によって建具が歪んで受け座がずれても解除できます。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(ソフトクロームメッキ)色シルバータイプ外扉用アズワン品番64-5074-78
ドアガード 標準型
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。用途玄関扉の補助締まり付属品取り付けネジタイプ外扉用
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
GOAL(ゴール)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から32日以内出荷デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から16日以内出荷優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼色シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)150°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)9~18最小扉厚(mm)15
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用
ECLE(マツ六)(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠機能非常解錠:あり適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53ハンドルタイプレバーハンドル
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
フジ門扉用枠付ガイドローラー
ヤボシ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ)付属品ボルト・ナット・座金付仕様車のみ材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)![450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732969-181022-02.jpg)
450R 床付戸当 リング付
BEST(ベスト)[金物]¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
耐震ラッチ(1個入)
ACE(エース)¥779税込¥8571個当日出荷地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
デジタルロック ジュニア DL4J220 両面ツマミ 面付錠
LILIEL(リリエル)(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)
ベスト 二次元調整戸車 V型
BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
ユニロック(円筒錠)USシリーズ
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1組当日出荷から32日以内出荷操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。用途事務所、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズ勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45
電気錠
美和ロック¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定)使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと)定格電圧(V)DC24定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mAリード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線


























![アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804913-181022-02.jpg)
![450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732969-181022-02.jpg)













![ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026563-160801-02.jpg)