カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- UNION(ユニオン)(1,196)
- シロクマ(809)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](704)
- ハイロジック(683)
- LAMP(スガツネ工業)(632)
- アトムリビンテック(596)
- WAKI(和気産業)(549)
- エスコ(470)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(328)
- ACE(エース)(296)
- GIKEN(川口技研)(259)
- GOAL(ゴール)(249)
- フジテック・ジャパン(248)
- TOSTEM(LIXIL)(233)
- ツキエス(210)
- ヨコヅナ(204)
- 長沢製作所(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ミシン丁番(精密肉厚丁番)
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。材質黄銅(真鍮)幅(mm)70種類ミシン丁番板厚(mm)2ねじ穴数6推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
マグネットドアストッパーロック付面付
APLUS(クマモト)(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。用途ドア用ストッパー
ウインドロックZERO ワイド
ノムラテック¥519税込¥5711パック当日出荷「ウインドロックZEROワイド」は、窓サッシに取り付けることで、外部からの侵入を防止する補助錠です。近年の住環境変化により増えてきた幅の広いサッシの溝(取付可能寸法:42~60mm)にも対応します。工具不要で簡単に取り付けでき、安心・安全な暮らしをサポートします。用途・ ワイド対応:取付寸法 42~60mm に対応。・ 工具不要で簡単取付:カギを回して取り外せる設計。・ 強力固定設計:ガッチリ固定。・ 換気しながら安心:少し開けた状態でもロック可能。・ 窓の防犯対策に最適:空き巣や不審者の侵入防止に。・ 窓からの転落事故対策:小さなお子様や高齢者の事故防止対策にご活用いただけます。・ ブラックカラー:窓枠に馴染む落ち着いた色合い。材質亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム色ブラック取付可能寸法(mm)42~60
ドアマン パラレル型(ストップなし・内装式)
RYOBI(リョービ)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から10日以内出荷ストップ機能がないドアクローザ「ドアマン」。木製室内ドアに最適。左右兼用です。最大開き角度は、110~140度です、それ以上あけるとドアクローザにより制限がかかり、それ以上開きません。最大開き角度の調整はできません用途室内用タイプパラレル型勝手左右勝手兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~30
D型ソケット ブラック
NewHikari¥509~税込¥560~1個当日出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。施工性・意匠性が高いパイプ用金具。ソケットを壁に取付けてからパイプを固定します。上蓋がパイプの落下を防ぎます。取付用ねじ付属。付属品3.5×30タッピンねじ(鉄・ニッケルメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
LVSケース丸座GFシリンダー錠(ケースラッチ+丸座セット)
GIKEN(川口技研)¥6,898~税込¥7,588~1組ほか当日出荷から4日以内出荷仕様LVSケース錠タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
ジョー・プリンス竹下¥899税込¥9891個当日出荷・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス巻パイプセット(プロケアブラケット)
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット)
フジテック・ジャパン¥2,698~税込¥2,968~1セット4日以内出荷材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ドアガード 外開用
ヒットハードウェアー¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷外開き扉に対応したドアガードです。用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
住宅室内用レバーハンドルJレバー
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1組当日出荷から4日以内出荷住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。材質ハンドル・座:アルミ合金仕上つや消しブラック
【オーダー】押板引手 T6012
UNION(ユニオン)¥5,798税込¥6,3781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ABS ホワイト機能防静電、耐薬性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
調整戸車(木製引戸用)WX5型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
ホームレバー表示錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:内鍵付(非常開錠機構付)用途トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板色塗装ブラウン色種類レバーハンドル機能表示錠(2型)、非常解錠:あり対応戸厚(mm)29~45
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥8,398税込¥9,2381台当日出荷VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
オールステンラッチ 日中製作所専用
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から翌々日出荷日中製作所専用チューブラッチです。 ステンレス製なので浴室などで使われています。用途浴室ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)「COW」材質ステンレスラッチ径(Φmm)21
間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H66 ×W65 ×D66(74)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60