45ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン

    日東工器
    419税込461
    1組
    当日出荷
    オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングピン(112~143)です。
  • フラップヒンジ 開角度 90° ハーフェレ

    フラップヒンジ 開角度 90°

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
    用途扉の取付け取付ネジ止め開き角度(度)90
  • カウンターヒンジ S-966 MK(丸喜金属本社)

    カウンターヒンジ S-966

    MK(丸喜金属本社)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    付属品皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本材質ステンレス+樹脂仕上バレル研磨適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)5~20
  • ビルド丁番(2R) MK(丸喜金属本社)

    ビルド丁番(2R)

    MK(丸喜金属本社)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    付属品皿木ネジ:3.5×25材質ステンレス長さ(mm)102幅(mm)89寸法(mm)102×89タイプ両面皿仕上HLねじ穴数8
  • コロナ 防音戸車 ツチノ

    コロナ 防音戸車

    ツチノ
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)合成ゴム材質(枠)
  • 調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車 ヨコヅナ

    調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車

    ヨコヅナ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
    車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)SUS304調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
  • 非接触アームレバー アーテック[学校教材・教育玩具]

    非接触アームレバー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    819税込901
    1個
    当日出荷
    スライドドアを直接手指で触れることなく開閉できる接触感染のリスクが減少。人の出入りの多い病院・診療所・介護施設・公的機関など様々な施設に設置できます。 取り付け簡単ネジで止めるだけ、補助パーツ付色々な太さの取手に対応、取っ手の直径約16~32mmまで調整可能。材質:PA (ポリアミド66)。サイズ:組立時:約120x70x120~130mm。セット内容:本体x1セット
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1セット材質PA(ポリアミド66)寸法(mm)組立時:約120×70×120~130取手取手
  • クロス回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン

    クロス回転止ネジ付ブラック

    フジテック・ジャパン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状クロスブラック仕上黒塗装
  • 吊り下げブラケット ハイロジック

    吊り下げブラケット

    ハイロジック
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パイプ金具
    材質亜鉛ダイカストクロームメッキ
  • アジャスター受座 ネジ止めタイプ ハイロジック

    アジャスター受座 ネジ止めタイプ

    ハイロジック
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    側板、薄い取付面に最適です。 テーブルやいすの高さ調整に。
    材質ZDC(3価クロメート)タイプネジ止め
  • 屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下

    屏風ヒンジ

    ジョー・プリンス竹下
    84税込92
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
    用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
  • 玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー

    WAKI(和気産業)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)23~43
  • 扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業)

    扉や引出しのカギ!

    WAKI(和気産業)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
    用途開き扉、家具の引出しの施錠付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)
  • 角型召合せ戸当り 136-H-HL 末広金具(SUEHIRO)

    角型召合せ戸当り 136-H-HL

    末広金具(SUEHIRO)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    付属品皿ビス M4×25(D-8) 3本材質SUS303仕上ヘアライン
  • ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R 末広金具(SUEHIRO)

    ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R

    末広金具(SUEHIRO)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)110×23仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
  • ストロング掛金 ヒットハードウェアー

    ストロング掛金

    ヒットハードウェアー
    229税込252
    1個(1セット)
    当日出荷から7日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
  • 雨戸戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)

    雨戸戸車(左右セット)

    新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)ブラック
  • 雨戸戸車 新日軽(LIXIL)

    雨戸戸車

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
  • インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)

    インテグラル錠Gシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
    用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
  • 引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。 戸車の「タイヤのみ」。タイヤにや戸尻・戸先の区別は無く、どちらにもご使用いただける兼用品です。
    材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
  • セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研)

    セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット)

    GIKEN(川口技研)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
  • 戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研)

    戸引手Atype(表示錠)

    GIKEN(川口技研)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • ステンレスエルボ止めネジ付 フジテック・ジャパン

    ステンレスエルボ止めネジ付

    フジテック・ジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
  • S型ハンドル用シリンダーカバー TOSTEM(LIXIL)

    S型ハンドル用シリンダーカバー

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用) ECLE(マツ六)

    ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 間仕切錠(個室用)

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
    用途個室用。プライベートを確保したい部屋や事務所の会議室、商談室などに最適です。室内側はツマミで開け閉めします。(赤・青の表示窓は無し)。※非常時は室外側からコインで解錠できます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂機能内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
  • 自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック

    自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT

    美和ロック
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
    用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
  • 真鍮打掛S スタンダード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮打掛S スタンダード

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49
  • ラッチケース(両手用) TOSTEM(LIXIL)

    ラッチケース(両手用)

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホワイト代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用
  • FBストライク フタ無し アトムリビンテック

    FBストライク フタ無し

    アトムリビンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
    用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
  • AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 固定ストッパー

    アトムリビンテック
    239税込263
    1個
    当日出荷
    レール内にドリルネジで固定するブロックです。
    付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • ステンレス U型ソケット Φ25 NewHikari

    ステンレス U型ソケット Φ25

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
    付属品2本付き材質ステンレスSUS304形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
  • クロームD型ソケット Φ19 NewHikari

    クロームD型ソケット Φ19

    NewHikari
    279税込307
    1個
    当日出荷
    施工性バツグン。
    用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状U型ソケット寸法A(mm)23寸法D(mm)23寸法B(mm)20寸法C(mm)24仕上クロームメッキ
  • TOMFU G9 表示錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G9 表示錠 R座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座材質レバーハンドル:亜鉛合金錠前表示錠ドア厚(mm)30~40
  • TOMFU G9 空錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G9 空錠 R座

    長沢製作所(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座錠前空錠ドア厚(mm)30~40
  • スペアキー(埋込式キー付用) TOEX(LIXIL)

    スペアキー(埋込式キー付用)

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    生地
  • カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)

    カムラッチハンドル

    新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    セット内容本体×1、カムラッチ台座×1こはく
  • ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入 MK(丸喜金属本社)

    ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入

    MK(丸喜金属本社)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    上下±3mm高さ調整ができます。
    用途屋内木製建具に仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入車輪径(Φmm)30質量(g)47タイプA型耐荷重(kg)40/2個使用時
  • 亜鉛黒高ナット DIY-ID

    亜鉛黒高ナット

    DIY-ID(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全ねじをつなげたり、キャスターやアジャスターを取付けたり色々な用途に使用できます。
    材質鉄(SWCH相当材)ブラック表面処理黒亜鉛メッキ
建具金物