49ページ目: 建具金物

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
13,250件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引戸用戸当り アトムリビンテック

    引戸用戸当り

    アトムリビンテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ4×25(3本)材質本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
  • はいれーぬメイト カギ付 日本ロックサービス

    はいれーぬメイト カギ付

    日本ロックサービス
    4,598税込5,058
    1パック
    当日出荷
    付属品(キー本数)1材質ステンレスシルバー
  • 防音ゴム戸当 APLUS(クマモト)

    防音ゴム戸当

    APLUS(クマモト)
    9,298税込10,228
    1シート(200個)
    当日出荷
    材質ポリウレタングレー
  • システム手すり35 木製エンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり35 木製エンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質本体:天然木径(Φmm)手すり径35
  • システム手すり35 Nエンドブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり35 Nエンドブラケット

    ECLE(マツ六)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
  • 調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K5型

    家研販売
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
  • アルミサッシ取替戸車 家研販売

    アルミサッシ取替戸車

    家研販売
    859税込945
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途網戸材質(コマ)ポリアセタール樹脂材質(本体)ステンレス耐荷重(kg/個)5/2
  • ステンレスブラケット フジテック・ジャパン

    ステンレスブラケット

    フジテック・ジャパン
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス(ステンレス)材質SUS304仕上ヘアライン
  • DCYK-32座金 アトムリビンテック

    DCYK-32座金

    アトムリビンテック
    319税込351
    1個
    当日出荷
    上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • 中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー(オーバルタイプ) ウッドワン

    中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー(オーバルタイプ)

    ウッドワン
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    材質パイプ:アルミ、ブラケット:亜鉛合金外径(Φmm)30
  • 敷居レール 永大産業

    敷居レール

    永大産業
    6,398税込7,038
    1本
    11日以内出荷
    長さ(mm)1700ブロンズ
  • 【オーダー】押板引手 T7263 UNION(ユニオン)

    【オーダー】押板引手 T7263

    UNION(ユニオン)
    6,298税込6,928
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組、防静電材質ABS厚さ(mm)8~60サービス分類オーダー・加工
  • PCプラスチック戸引手 真田化鋼(S・ROSE)

    PCプラスチック戸引手

    真田化鋼(S・ROSE)
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ふすまや引戸の引手にお使いいただけるプラスチック製の引手です。
    用途引手材質スチロール樹脂ブラック厚さD(mm)7
  • オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器

    オートヒンジ 700シリーズ 733型

    日東工器
    54,980税込60,478
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
    用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色ステン
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用 ケージーパルテック

    ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用

    ケージーパルテック
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足
    材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
  • ミドル戸当(フック付) MK(丸喜金属本社)

    ミドル戸当(フック付)

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
  • プッシュラッチコンパクト ハーフェレ

    プッシュラッチコンパクト

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
    用途扉の取付けセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POM種類プッシュラッチ仕上
  • 宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:65mm
    用途寝室個室用(スライドカギ)セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト塗装ブラウン色種類ドアノブ機能内締錠(1型)バックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
  • 宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:65mm
    用途和室用セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト塗装ブラウン色種類ドアノブ機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~33取手握り玉バックセット(mm)65
  • 厚口丁番(リング入) S-830 MK(丸喜金属本社)

    厚口丁番(リング入) S-830

    MK(丸喜金属本社)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス
  • ステンレスW貫抜 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスW貫抜

    ジョー・プリンス竹下
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
    用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン

    ストレート回転止ネジ付ブラック

    フジテック・ジャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状ストレートブラック仕上黒塗装
  • ステンレス ラウンドツマミ ハイロジック

    ステンレス ラウンドツマミ

    ハイロジック
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サビに強いステンレス製つまみ ビスもステンレス製です
    付属品ビス:M4×25/M4×35
  • アルミ等辺角パイプ ハイロジック

    アルミ等辺角パイプ

    ハイロジック
    429税込472
    1本
    3日以内出荷
    アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
    材質アルミシルバー長さ(m)1
  • VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ ロックマンジャパン

    VOLCALOCK 非接触式解錠スイッチ

    ロックマンジャパン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max設置場所屋内
  • 室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)

    室内錠 ステンレス円筒錠

    WAKI(和気産業)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25.4ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス取手握り玉バックセット(mm)60
  • 表示錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    表示錠 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製トイレドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレスサイズ(mm)H65×W65×D68(73)適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60ハンドルタイプドアノブ
  • 戸車 丸型 K9(駒谷)

    戸車 丸型

    K9(駒谷)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
    付属品ビス2本入りタイプ丸型材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
    材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
  • 外 部 掛 金 17 末広金具(SUEHIRO)

    外 部 掛 金 17

    末広金具(SUEHIRO)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質SPHC仕上ユニクロ
  • 小型フランスオトシ 末広金具(SUEHIRO)

    小型フランスオトシ

    末広金具(SUEHIRO)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
  • 面付旗丁番 222-152 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 222-152

    末広金具(SUEHIRO)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)152板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)152横(mm)110ねじ穴数12
  • 面付旗丁番 両面兼用 222-76-3 末広金具(SUEHIRO)

    面付旗丁番 両面兼用 222-76-3

    末広金具(SUEHIRO)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法(mm)76タイプ兼用板厚(mm)2.5仕上ヘアライン縦(mm)76横(mm)69.6ねじ穴数6
  • SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワ

    SADIOT LOCK Key(リモコン)

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレスシルバー
  • ストロング ステンレスカラー掛金 ストロング金属

    ストロング ステンレスカラー掛金

    ストロング金属
    439税込483
    1個(1セット)
    当日出荷から6日以内出荷
    機能性に美観としてのデザイン性を付加した掛金の逸品です。 商品は、焼付塗装加工を施したカラー掛金です。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/焼付塗装仕上げブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)

    新型強力丸落し

    MK(丸喜金属本社)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
    用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
  • ダイカストU型ソケット フジテック・ジャパン

    ダイカストU型ソケット

    フジテック・ジャパン
    369税込406
    1個
    当日出荷
    上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
    形状U型ソケット材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ寸法D(mm)28
  • ステンレス座付貫抜 NewHikari

    ステンレス座付貫抜

    NewHikari(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
    用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質ステンレス
建具金物