カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- UNION(ユニオン)(1,196)
- シロクマ(809)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](704)
- ハイロジック(683)
- LAMP(スガツネ工業)(632)
- アトムリビンテック(596)
- WAKI(和気産業)(549)
- エスコ(470)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(328)
- ACE(エース)(296)
- GIKEN(川口技研)(259)
- GOAL(ゴール)(249)
- フジテック・ジャパン(248)
- TOSTEM(LIXIL)(233)
- ツキエス(210)
- ヨコヅナ(204)
- 長沢製作所(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

取替レバーハンドル錠
ハイロジック(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷から3日以内出荷お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用主な用途室内ドア![ベスト 774 スムースローラー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026642-160801-02.jpg)
ベスト 774 スムースローラー
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(2個)当日出荷材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)車輪径(Φmm)30適合ねじ皿木ネジ2.7×20mmドア厚(mm)30以上![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026378-160801-02.jpg)
1502N レバーストッパー 高受型
BEST(ベスト)[金物]¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具適合木製、軽量アルミドア材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂シリーズNo.1502N仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合ドア高さ(mm)2000まで![戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769207-160719-02.jpg)
戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)亜鉛耐荷重(kg)5取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)ウレタンゴム(黒)![ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767843-160719-02.jpg)
ラバトリーヒンジ 外開き用
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下![非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767685-160719-02.jpg)
非常解 グレビティヒンジ
BEST(ベスト)[金物]¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂タイプ枠付用仕上バレル研磨適合扉質量(kg)10~30
平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)
SYS(シブタニ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手![354C スマートつまみ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21165944-200910-02.jpg)
354C スマートつまみ
BEST(ベスト)[金物]¥789税込¥8681個当日出荷家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ
ハイレバーNo.32 表示錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアーバックセット(mm)51
HSK ステンレス丸棒ラッチ
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
フラットレール AYT33・36
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1本(1830mm)ほか当日出荷から3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5穴数24
フラットレール YXA22
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(1830mm)ほか3日以内出荷フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。仕様加齢対応薄型材質A6063S-T5高さ(mm)3
フラットレール AMT33・36
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(1830mm)ほか3日以内出荷仕様加齢対応薄型、木ねじ入材質A6063S-T5寸法B(mm)3穴数24
フラットレール TA6
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本(1830mm)ほか3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷用途建具等長さ(mm)76タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304板厚(mm)2.5呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70材質(羽根)SUS304ねじ穴数6![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組(2枚)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
スライド丁番 NTR105°
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。用途内装扉用開き角度(度)105
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
NOMOS CS-2
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷用途片開きドア用ノミ加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
フェルトアジャスター セット
ACE(エース)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
ファスナーメイト
日本ロックサービス¥649税込¥7141個当日出荷サッシのすれ違いすき間が2mm~4mmに使用可能、取付簡単!ドライバー1本で出来ます。用途サッシ用簡易補助錠色シルバー材質(本体)ステンレス







![ベスト 774 スムースローラー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026642-160801-02.jpg)
![1502N レバーストッパー 高受型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026378-160801-02.jpg)
![極太捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026107-160801-02.jpg)
![戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769207-160719-02.jpg)
![ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767843-160719-02.jpg)
![非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26767685-160719-02.jpg)


![フランス取手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168595-160121-02.jpg)
![354C スマートつまみ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21165944-200910-02.jpg)












![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)