カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- UNION(ユニオン)(1,196)
- シロクマ(809)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](704)
- ハイロジック(683)
- LAMP(スガツネ工業)(632)
- アトムリビンテック(596)
- WAKI(和気産業)(549)
- エスコ(470)
- 美和ロック(420)
- ハーフェレ(328)
- ACE(エース)(296)
- GIKEN(川口技研)(259)
- GOAL(ゴール)(249)
- フジテック・ジャパン(248)
- TOSTEM(LIXIL)(233)
- ツキエス(210)
- ヨコヅナ(204)
- 長沢製作所(195)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
ストッパー(スチール製)
ヤボシ¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレールの鉄製エンドカバー用途トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1色ブロンズ
ステン落し受座12Φ用
岡田装飾金物¥859税込¥9451個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途床に埋め込み、落しの軸を受ける。材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応![ドアピタコ エラストマーラバー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732899-181022-02.jpg)
ドアピタコ エラストマーラバー
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個当日出荷扉の下にはさんで、扉が開いた状態を保持します。 ゴムの特性を生かして柔らかくドアにフィットしやすい構造です。通風などに便利です。 マグネット内蔵なので使用しない際はドアにくっつけておくことが可能です。用途ドアにフィットしやすいドアストッパー材質エラストマーラバー
エルボ(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状エルボ仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
パイプ固定ソケット穴付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥259税込¥2851個当日出荷回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
集成材 六甲用木製キャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥558税込¥6141個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです材質タモ材径(Φmm)35適合径(Φmm)35
イージーブラケット カバー付A型 固定
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から3日以内出荷普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
ステンレス関止
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥138税込¥1521個当日出荷引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20色ステンレスサイズ大
クラシック打掛
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961セット当日出荷取り付けと操作がしやすい用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに材質/仕上本体:亜鉛合金 スチール/ブロンズメッキ色ブロンズ木ネジサイズ(径×長さ)1.8Φ×9mm
チューブラッチ Bタイプ
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)58横(mm)(フロント板)22.5(25)ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
ディスクシリンダー式キーボックス
TANNER¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から5日以内出荷ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。付属品ディスクシリンダーキー×2色メタリックブラウンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
点検口用ケースハンドル錠(鍵無)
中西産業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
ローラー付きグレモンハンドルR
中西産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手右仕上サチライトクロム
ローラー付きグレモンハンドルL
中西産業(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手左仕上サチライトクロム
木製引戸用 調整戸車 P4型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷上下調整付ねじゆるみ止め付き用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14車輪径(Φmm)30高さ(mm)29タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
クリアアジャスター
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
ぬくもり手すりNES 直受
WAKI(和気産業)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター受:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター受:PP形状直受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
RYOBI(リョービ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色シルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット欠品中内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50











![450 床付戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732935-181022-02.jpg)
![ドアピタコ エラストマーラバー BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24732899-181022-02.jpg)