絞り込み
ブランド
- フレックスシステム
- ACE(エース)(43)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(12)
- 淀川建材工業(9)
- Bulls(ブルズ)(8)
- FAKRO(8)
- NASTA(ナスタ)(6)
- エスコ(4)
- APLUS(クマモト)(2)
- ダイケン(1)
- 三山工業(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- イワブチ(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- HOJO(1)
- 東京富士商会(1)
特価

後付けタイプ(樹脂固着式)
フレックスシステム¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。寸法Φ1(mm)19
後付けタイプ(アンカー固定式)
フレックスシステム¥26,980~税込¥29,678~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。 孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。 取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25
アメニティパテ
フレックスシステム¥18,980税込¥20,8781箱(5セット)当日出荷1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。) 2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、 粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。 3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。質量(g)1セット500(主剤:250、硬化剤:250)深さ(mm)(使用目安)100で3本分適合ドリル径(mm)(使用目安)30
先付けタイプ(L字形)
フレックスシステム¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)4日以内出荷から5日以内出荷ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。L字型なので、抜け出る心配がありません。PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)。バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。
アメニティステップ(オールステン)
フレックスシステム¥73,980~税込¥81,378~1箱(5本)5日以内出荷コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304寸法H(mm)260寸法P(mm)273寸法H1(mm)180寸法H2(mm)80寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25寸法Φ3(mm)27