絞り込み
ブランド
  • ACE(エース)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(12)
  • 淀川建材工業(9)
  • Bulls(ブルズ)(8)
  • FAKRO(8)
  • NASTA(ナスタ)(6)
  • エスコ(5)
  • フレックスシステム(5)
  • APLUS(クマモト)(2)
  • ダイケン(1)
  • 三山工業(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • イワブチ(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • HOJO(1)
  • 東京富士商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプステップ用 キャップ ACE(エース)

    パイプステップ用 キャップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途Φ32用材質塩ビ質量(g)19.8
  • プレート付タラップ ACE(エース)

    プレート付タラップ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)芯/Φ19耐荷重(kg)220寸法(Φmm)19仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
  • アルミASタラップ ACE(エース)

    アルミASタラップ

    ACE(エース)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。
    付属品ジョイント材
  • アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)

    アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式

    ACE(エース)
    43,980税込48,378
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
  • アルミASタラップ 取付ブラケット ACE(エース)

    アルミASタラップ 取付ブラケット

    ACE(エース)
    7,798税込8,578
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ ACE(エース)

    アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。アンカーは別売りのブラケットに付属します。
    別売付属品ブラケット2組
  • アングル型タラップ ACE(エース)

    アングル型タラップ

    ACE(エース)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
  • SUSタラップ ACE(エース)

    SUSタラップ

    ACE(エース)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法C(mm)50仕上ピーリング
  • パイプステップ ブラケットのみ ACE(エース)

    パイプステップ ブラケットのみ

    ACE(エース)
    3,998税込4,398
    1組
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • アルミASタラップ キャップ(共通) ACE(エース)

    アルミASタラップ キャップ(共通)

    ACE(エース)
    1,098税込1,208
    1組
    当日出荷
    アルミASタラップのキャップです。各サイズ、カラー共通です。2個1セット。
  • アルミASタラップ 昇降禁止板 ACE(エース)

    アルミASタラップ 昇降禁止板

    ACE(エース)
    60,980税込67,078
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
    付属品SUSピアスビス4×13:18本
  • ALステップ用安全ガードのみ ACE(エース)

    ALステップ用安全ガードのみ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    後付 ユニット二分割式
    材質アルミ寸法(mm)1800×675質量(kg)9仕上アルマイトシルバー取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
  • PSステップ 本体 ACE(エース)

    PSステップ 本体

    ACE(エース)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
    材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
  • ローレットタラップ ACE(エース)

    ローレットタラップ

    ACE(エース)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
    材質SUS304仕上ピーリング
  • アルミASタラップ 中間ジョイント ACE(エース)

    アルミASタラップ 中間ジョイント

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • ALステップ ACE(エース)

    ALステップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    材質アルミ仕上アルマイトシルバー
  • KUステップ27用安全ガードのみ ACE(エース)

    KUステップ27用安全ガードのみ

    ACE(エース)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
    材質SUS304寸法(mm)3000×700仕上ヘアーライン
  • KUステップ27 BK式 ACE(エース)

    KUステップ27 BK式

    ACE(エース)
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
    材質SUS304
  • パイプステップ ACE(エース)

    パイプステップ

    ACE(エース)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
    材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
  • ローレットタラップ ACE(エース)

    ローレットタラップ

    ACE(エース)
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法C(mm)50仕上ピーリング
  • 足掛金物補助ステップ ACE(エース)

    足掛金物補助ステップ

    ACE(エース)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    点検用昇降ステップ
    材質SUS304寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×500×300本体質量(g)6800仕上研磨
  • 92タラップ ACE(エース)

    92タラップ

    ACE(エース)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製タラップです。
    材質SUS304耐荷重(kg)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(外寸法)×300(芯寸法)×250本体質量(kg)1.6仕上ピーリング
  • KUステップ ACE(エース)

    KUステップ

    ACE(エース)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ステップです。
    仕様先付材質SUS304
  • SUS塔屋タラップ ACE(エース)

    SUS塔屋タラップ

    ACE(エース)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷
    ステンレスの塔屋タラップです。
    材質SUS304寸法(mm)1350×巾400仕上ヘアーライン
  • S-57タラップ ACE(エース)

    S-57タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    タラップのみの商品です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • S-56タラップ ACE(エース)

    S-56タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    タラップのみの商品です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • S-55・S-56タラップ ACE(エース)

    S-55・S-56タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    都営住宅S-55該当のタラップです。
    材質SUS304寸法(mm)Φ19×400×250耐荷重(kg)420仕上ヘアーライン
  • SUSステップ用昇降禁止板 ACE(エース)

    SUSステップ用昇降禁止板

    ACE(エース)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
  • KUステップ用FSガード ACE(エース)

    KUステップ用FSガード

    ACE(エース)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。 3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。 コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。 本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。
    材質SUS304備考縦桟Φ25用仕上ヘアーライン
  • カートリッジ接着タラップ ACE(エース)

    カートリッジ接着タラップ

    ACE(エース)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    カートリッジ接着用のタラップです。
    材質SUS304耐荷重(kg)1000仕上ピーリング
  • プレート付タラップ ACE(エース)

    プレート付タラップ

    ACE(エース)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    プレート付きタラップです。
    材質SUS304耐荷重(kg)250
  • タラップ ACE(エース)

    タラップ

    ACE(エース)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    タラップのみの商品です。
    仕上ピーリング
  • アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品 ACE(エース)

    アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品

    ACE(エース)
    1,698税込1,868
    1袋
    4日以内出荷
    落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
  • アルミASタラップ 補助タラップ ACE(エース)

    アルミASタラップ 補助タラップ

    ACE(エース)
    31,980税込35,178
    1組
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
  • アルミASタラップ トーボード ACE(エース)

    アルミASタラップ トーボード

    ACE(エース)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミASタラップのトーボードです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
  • ALステップ ALC用押え板 ACE(エース)

    ALステップ ALC用押え板

    ACE(エース)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)6×50×530質量(kg)1.5仕上ヘアーライン
  • ALステップ キャップのみ ACE(エース)

    ALステップ キャップのみ

    ACE(エース)
    2,398税込2,638
    1組
    4日以内出荷
    材質ゴム寸法(mm)80×62×31.5質量(kg)0.3仕上
  • ALステップ 取付ブラケット ACE(エース)

    ALステップ 取付ブラケット

    ACE(エース)
    7,998税込8,798
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ仕上シルバー
  • KUステップ27 BK式 ALC用押え板 ACE(エース)

    KUステップ27 BK式 ALC用押え板

    ACE(エース)
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)50×600質量(kg)1.4仕上ヘアーライン
  • PSステップ ブラケットのみ ACE(エース)

    PSステップ ブラケットのみ

    ACE(エース)
    6,298税込6,928
    1組
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ヘアーライン

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

タラップ