絞り込み
材質
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
開口寸法(mm)
- 454×454(1)
- 606×606(1)
ブランド
- ACE(エース)
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(112)
- 城東テクノ(48)
- ダイケン(47)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(27)
- 第一機材(24)
- ナカ工業(23)
- フクビ化学(20)
- SPG(サヌキ)(19)
- BXカネシン(15)
- S・DC(14)
- NASTA(ナスタ)(13)
- Bulls(ブルズ)(13)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(12)
- ホーコス(10)
- 淀川建材工業(9)
- FAKRO(8)
- エスコ(7)
- APLUS(クマモト)(7)
- ブランドをもっと見る

天井点検口(スタンダードタイプ)
ACE(エース)(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。用途軽天下地・木下地両用天井点検口
メーター点検口 ビス止め仕様
ACE(エース)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元右
アルミASタラップ
ACE(エース)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケット・キャップはセットされていません。別途ご注文ください。付属品ジョイント材
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式
ACE(エース)¥43,980~税込¥48,378~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
アルミASタラップ 取付ブラケット
ACE(エース)¥7,798~税込¥8,578~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
アルミASタラップ 頭部手掛けタイプ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。アンカーは別売りのブラケットに付属します。別売付属品ブラケット2組
SUS角型屋根マンホール3型
ACE(エース)¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷後付タイプです。(取付アングル付き) 枠の四方にパッキンがついています。 ガスダンパーにより安全に開閉できます。材質SUS304仕上ヘアーライン
アルミASタラップ 昇降禁止板
ACE(エース)¥60,980~税込¥67,078~1組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)付属品SUSピアスビス4×13:18本
ALステップ用安全ガードのみ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷後付 ユニット二分割式材質アルミ寸法(mm)1800×675質量(kg)9仕上アルマイトシルバー取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
ローレットタラップ
ACE(エース)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。 ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。 フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。 もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。 塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。 ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。 SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)材質SUS304仕上ピーリング
アルミASタラップ 中間ジョイント
ACE(エース)¥1,798~税込¥1,978~1組4日以内出荷アルミASタラップの中間ジョイントです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
KUステップ27用安全ガードのみ
ACE(エース)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。材質SUS304寸法(mm)3000×700仕上ヘアーライン
パイプステップ
ACE(エース)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
SUSメーター点検口 ビス止め仕様
ACE(エース)¥89,980税込¥98,9781枚4日以内出荷ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。 ビス止め仕様は、木・軽鉄納まりに最適です。仕様450角材質SUS304本体質量(kg)5仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元右外寸法(高さH×幅W)(mm)560×560
SUSメーター点検口
ACE(エース)¥79,980税込¥87,9781枚4日以内出荷ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)、メーター点検口です。仕様450角材質SUS304本体質量(kg)4.2仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)450×450吊元右外寸法(高さH×幅W)(mm)520×520
足掛金物補助ステップ
ACE(エース)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷点検用昇降ステップ材質SUS304寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×500×300本体質量(g)6800仕上研磨
92タラップ
ACE(エース)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ステンレス製タラップです。材質SUS304耐荷重(kg)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(外寸法)×300(芯寸法)×250本体質量(kg)1.6仕上ピーリング
S-55・S-56タラップ
ACE(エース)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷都営住宅S-55該当のタラップです。材質SUS304寸法(mm)Φ19×400×250耐荷重(kg)420仕上ヘアーライン
SUSステップ用昇降禁止板
ACE(エース)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。材質SUS304仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
KUステップ用FSガード
ACE(エース)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。 3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。 コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。 本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。材質SUS304備考縦桟Φ25用仕上ヘアーライン
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ後付用部品
ACE(エース)¥1,698~税込¥1,868~1袋4日以内出荷落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)