2ページ目: タラップ

105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALステップ ACE(エース)

    ALステップ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    材質アルミ仕上アルマイトシルバー
  • KUステップ27用安全ガードのみ ACE(エース)

    KUステップ27用安全ガードのみ

    ACE(エース)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    KUステップ27専用の落下防止柵です。 オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
    材質SUS304寸法(mm)3000×700仕上ヘアーライン
  • KUステップ27 BK式 ACE(エース)

    KUステップ27 BK式

    ACE(エース)
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
    材質SUS304
  • パイプステップ ACE(エース)

    パイプステップ

    ACE(エース)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
    材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
  • ローレットタラップ ACE(エース)

    ローレットタラップ

    ACE(エース)
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304仕上ピーリング寸法C(mm)50
  • タラップ足場 東京富士商会

    タラップ足場

    東京富士商会
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    仕様足場ボルト:タラップ足場
  • タラップ足場 イワブチ

    タラップ足場

    イワブチ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    変圧器まわりの作業足場として、また、既設足場ボルトでは昇降困難な場所に昇降用足場として使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。
  • タラップ(アングル型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(アングル型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    後付タイプ
    仕様鋼製 アングル型材質山形鋼50×50×4、丸鋼16Φ寸法W(mm)350仕上溶融亜鉛メッキ
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ
    仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ。滑止めローレット加工付
    仕様ローレット加工仕上磨き
  • 可動ハシゴ用掛金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    可動ハシゴ用掛金具

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様掛金具材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2寸法H(mm)185寸法W(mm)300仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
    仕様ローレット加工材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
  • タラップ(ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷
    滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ
    仕様ローレット加工・日本下水道事業団型材質ステンレス丸鋼(SUS304)質量(kg)約3.5径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)300寸法W(mm)400仕上磨き
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約2.9径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)200仕上磨き
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    横滑り防止タイプです。
    材質ステンレス(SUS304)丸鋼質量(kg)約3.7径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)350寸法W(mm)400仕上磨き
  • タラップ アングル付 NASTA(ナスタ)

    タラップ アングル付

    NASTA(ナスタ)
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷
    ・タラップの後付が容易にできます。・別途ガード付も製作可能です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン研磨
  • タラップ 建設省型 NASTA(ナスタ)

    タラップ 建設省型

    NASTA(ナスタ)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨
  • タラップ 建設省元年型・郵政事業庁型・国土交通省型 NASTA(ナスタ)

    タラップ 建設省元年型・郵政事業庁型・国土交通省型

    NASTA(ナスタ)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨
  • タラップ 後付タイプ NASTA(ナスタ)

    タラップ 後付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    はさみ込み式のステンレスタラップです。
    材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨
  • タラップ 後付タイプ 裏板のみ NASTA(ナスタ)

    タラップ 後付タイプ 裏板のみ

    NASTA(ナスタ)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    はさみ込み式のステンレスタラップです。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)400×50×裏板6仕上バフ研磨
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「天井収納ユニット」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。開閉用フック棒付。
    取付可能寸法(mm)天井:2400~3000収納寸法・高さ(mm)開口部:140
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)、開閉用フック棒、エンドキャップ付。
    材質レッドパイン材取付可能寸法(mm)天井:2800収納寸法・高さ(mm)開口部:140
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒・エンドキャップ。
    開口寸法(mm)奥行:1200取付可能寸法(mm)天井:2800開口部(mm)幅:600収納寸法・高さ(mm)開口部:140
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。普段は通常の「屋根裏収納はしご」として使用頂けますが、万が一火災発生の時は温度上昇と共に開閉蓋内のガスケットの体積を膨らませて、一定時間で火・煙の侵入を防止します。※日本の建築基準法の要件を満たしたものではありません。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
    材質レッドパイン材取付可能寸法(mm)天井:2800開口部(mm)幅:700収納寸法・高さ(mm)開口部:140
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    優れた気密性とデザインは、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。開閉用フック棒付。
    取付可能寸法(mm)天井:2300~2800収納寸法・高さ(mm)開口部:180
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    92,980税込102,278
    1台
    翌々日出荷
    北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。は「高い断熱性」があり、居住空間と非居住空間の温度差が大きな所に適しています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ付。
    材質レッドパイン材取付可能寸法(mm)天井:2800収納寸法・高さ(mm)開口部:220
  • ロフトはしご FAKRO

    ロフトはしご

    FAKRO
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    北欧産の上質レッドパイン材を使用して無塗装で仕上げています。温かみのある質感と優れた気密性は、ヨーロッパはもちろん世界各国で高い評価を得ています。金属製手すり(赤色)・開閉用フック棒・エンドキャップ。
    材質レッドパイン材取付可能寸法(mm)天井:2800収納寸法・高さ(mm)開口部:140
  • 足掛金物補助ステップ ACE(エース)

    足掛金物補助ステップ

    ACE(エース)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    点検用昇降ステップ
    材質SUS304寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×500×300本体質量(g)6800仕上研磨
  • 92タラップ ACE(エース)

    92タラップ

    ACE(エース)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製タラップです。
    材質SUS304耐荷重(kg)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(外寸法)×300(芯寸法)×250本体質量(kg)1.6仕上ピーリング
  • KUステップ ACE(エース)

    KUステップ

    ACE(エース)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ステップです。
    仕様先付材質SUS304
  • SUS塔屋タラップ ACE(エース)

    SUS塔屋タラップ

    ACE(エース)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    3日以内出荷
    ステンレスの塔屋タラップです。
    材質SUS304寸法(mm)1350×巾400仕上ヘアーライン
  • S-57タラップ ACE(エース)

    S-57タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    タラップのみの商品です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • S-56タラップ ACE(エース)

    S-56タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    タラップのみの商品です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン
  • S-55・S-56タラップ ACE(エース)

    S-55・S-56タラップ

    ACE(エース)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    都営住宅S-55該当のタラップです。
    材質SUS304寸法(mm)Φ19×400×250耐荷重(kg)420仕上ヘアーライン
  • SUSステップ用昇降禁止板 ACE(エース)

    SUSステップ用昇降禁止板

    ACE(エース)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
  • KUステップ用FSガード ACE(エース)

    KUステップ用FSガード

    ACE(エース)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。 3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。 コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。 本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。
    材質SUS304備考縦桟Φ25用仕上ヘアーライン
  • カートリッジ接着タラップ ACE(エース)

    カートリッジ接着タラップ

    ACE(エース)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    カートリッジ接着用のタラップです。
    材質SUS304耐荷重(kg)1000仕上ピーリング
  • プレート付タラップ ACE(エース)

    プレート付タラップ

    ACE(エース)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    プレート付きタラップです。
    材質SUS304耐荷重(kg)250
  • タラップ ACE(エース)

    タラップ

    ACE(エース)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    タラップのみの商品です。
    仕上ピーリング
  • アメニティステップ(オールステン) フレックスシステム

    アメニティステップ(オールステン)

    フレックスシステム
    73,980税込81,378
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
    用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304寸法H(mm)260寸法P(mm)273寸法H1(mm)180寸法H2(mm)80寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25寸法Φ3(mm)27

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

タラップ