絞り込み
開口寸法(mm)
- 240×240(3)
- 250×250(3)
- 300×300(8)
- 301×301(2)
- 303×303(13)
- 303×606(7)
- 304×304(4)
- 350×350(2)
- 417×652(5)
- 450×450(6)
- 452×452(3)
- 454×454(19)
- 455×455(6)
- 457×457(3)
- 500×500(2)
- 600×600(6)
- 604×604(2)
- 606×606(16)
- 607×607(4)
- その他(3)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイケン(32)
- BXカネシン(11)
- 城東テクノ(10)
- ナカ工業(10)
- フクビ化学(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- HOJO(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- YPC株式会社(旧:吉川化成)(4)
- ACE(エース)(3)
- JAPPY(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- バクマ工業(1)
- 日大工業(1)
- NewHikari(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- ブランドをもっと見る
「開口寸法(mm)」から絞り込む
300×300(8)
303×303(13)
303×606(7)
417×652(5)
450×450(6)
454×454(19)
455×455(6)
600×600(6)
606×606(16)
607×607(4)
開口寸法(mm)をもっと見る

天井点検口”ハッチタイプ”(ホワイト)
BXカネシン¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)用途建物内部の天井に取付ける点検口です。材質アルミニウム
高気密・高断熱型天井点検口
城東テクノ¥21,980~税込¥24,178~1セット5日以内出荷寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。 寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口! 断熱枠は樹脂製を採用! 高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS色点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー熱貫流率(W/m2・K)0.17以下
高気密型天井点検口用 断熱材 在来軸組用
城東テクノ¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷袋入り断熱材で点検しやすい。付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)455×455
高気密型天井点検口 在来軸組用
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイト適合厚さ(mm)(天井材)9~25
断熱床下点検口 600型
YPC株式会社(旧:吉川化成)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷用途床下点検口に仕様断熱仕様セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、D固定具:1セット材質枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン質量(kg)4.2高さ(mm)182.5縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
床下収納庫 600深型
YPC株式会社(旧:吉川化成)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷最もポピュラーな600型です。セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、網カゴ:1個、皿カゴ:1個、仕切板:1枚材質本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン質量(kg)6.6高さ(mm)463容量(L)約110縦(mm)616横(mm)616壁施工開口寸法(mm)606×606
点検口枠 T-095N
フクビ化学¥54,980税込¥60,4781箱(25台)3日以内出荷省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。寸法(mm)250×250色オフホワイト開口寸法(mm)300×300ボード厚さ(mm)9.5
点検口枠 T-050N
フクビ化学¥48,980~税込¥53,878~1箱(25台)3日以内出荷省石油で、かつCO2排出量削減効果の優れた環境配慮型ハイブリッドPVC『neo-V』配合の製品です。 開閉カバー付きのため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから、サビ・腐食のおそれはありません。 寸法は点検口枠の内寸法です。色オフホワイトボード厚さ(mm)5
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606
ダイケン¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”SH-Aタイプ”
BXカネシン¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品取付ビス×10本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”気密タイプ”
BXカネシン¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)。石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ天井点検口”TTタイプ”
BXカネシン¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷建物内部の天井に取付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
アルミ壁・天井点検口”KTT-30タイプ”
BXカネシン¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。用途建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。付属品アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本材質アルミニウム
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/ガスダンパー式/鍵付/手摺付
NASTA(ナスタ)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷・手摺付なので出入りの際の安全性を確保しました。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠などを用意する必要がありません。・ガスダンパーの採用により従来品より天板が開けやすくなりました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。・シンプルな構造なので施工も容易です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/三段アーム式/鍵付
NASTA(ナスタ)¥159,800~税込¥175,780~1個11日以内出荷・先付タイプです。・片手で施錠・開錠ができるので安全です。・鍵付(シリンダー錠)ですので、別途南京錠等を用意する必要がありません。・天板の開閉は3段階。はしごの登り降りに合わせて、1段1段確実に上下します。天板が落ちないように片手で支えたり、はしごから手を離してストッパーを外す必要がありません。・天板を開ききった状態でロックできます。風等で天板が突然閉まったりしません。・天板を開ききった状態の時に、風等でゆれないように、ガタつき防止装置をつけました。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷開閉がスムーズなガスダンパーを採用。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/後付タイプ/アーム式・ガスダンパー式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷天板の開閉はアーム式とガスダンパー式の2種類をご用意しました。点検ハッチ本体より固定金具(8ヶ所)を取り外し、躯体に固定します。点検ハッチ本体を設置し、固定金具にボルト止めしてください。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
屋上点検ハッチ ステンレス/先付タイプ/アーム式
NASTA(ナスタ)¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷角型屋上点検ハッチのステンレス仕様です。材質天蓋・枠:ステンレス(SUS304) t=1.5mm仕上バフ研磨
アルミ天井点検口(支持金具仕様)415角
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,398税込¥2,6381台4日以内出荷屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417呼び415角(2×4住宅用)ロックコインロック(1点支持)
細目地天井点検口
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷外枠を反転させることで「外枠目地」と「外枠額縁」に切り替えができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい。天井仕上材<外枠目地時> 開口寸法:454x454mm 外観寸法:454x454mm<外枠額縁時> 開口寸法:471x471mm天井下地材<外枠目地時> 514x514mm材質アルミ色シルバー
うす茶カラー天井点検ハッチ
HOJO¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷必要開口寸法:606mm×606mm・天井材カット寸法:567mm×567mm・軽天/木天井兼用部品材質アルミ寸法(幅W×高さH)(mm)600×600色調うす茶カラー
天井点検口 遮音タイプ Sタイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥44,980~税込¥49,478~1箱(1個)7日以内出荷遮音性能が高い天井点検口 高い遮音性能を有した天井点検口。防音室や、遮音が求められる施設の点検口としてご使用いただけます。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~天井点検口 遮音タイプ
天井点検口 遮音タイプ Pタイプ
DAIKEN(旧:大建工業)¥65,980~税込¥72,578~1箱(1個)7日以内出荷遮音性能が高い天井点検口 高い遮音性能を有した天井点検口。防音室や、遮音が求められる施設の点検口としてご使用いただけます。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~天井点検口 遮音タイプ
天井点検口 450普及タイプ
JAPPY¥16,980税込¥18,6781箱(10台)翌々日出荷天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式寸法(mm)451×31色シルバー開口寸法(mm)454内枠ボード材切断寸法(mm)411
天井点検口 ハイハッチNT 気密タイプ
ナカ工業(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台5日以内出荷から7日以内出荷A-4等級対応の気密型天井点検口です。空調効果を高め、省エネ効果もアップします。 一般的なビルや公共施設に最適です。木ねじでの施工が可能で、一般住宅での利用も可能です。 天井仕上材2枚貼りにも対応可能です。木枠にも取付可能。用途室内用天井点検口取付金具吊り金具
天井点検口 ハイハッチGMⅡ
ナカ工業¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷から7日以内出荷ハイハッチGMよりもさらにスリムに、さらに施工しやすくなりました。 外枠が額縁、内枠が目地タイプとなっており、施工性とデザイン性を両立しております。 木枠にも取付が可能です。用途室内用天井点検口材質外枠・内枠/アルミ押出形材(A6063S-T5)仕上外枠・内枠/アルマイト処理取付金具吊り金具
天井点検口 目地タイプ
ダイケン¥6,598~税込¥7,258~1台10日以内出荷簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。付属品ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5色シルバー
天井点検口 細額縁タイプ
ダイケン¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。付属品ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5色シルバー
高気密型天井点検口(セット梱包品) 2×4 工法用
城東テクノ¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色点検口:ホワイト、断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用
城東テクノ¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷袋入り断熱材で点検しやすい。付属品取付ビス1袋(25mm×12本)材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE色断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色開口寸法(mm)400×600
高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用
城東テクノ¥8,398税込¥9,2381台6日以内出荷シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615