絞り込み
種類
その他(18)
ブッシング(4)
プラグ(8)
材質
- 黄銅(真鍮)(30)
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(7)
- 3/8(5)
- 1/2(4)
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(7)
- 10(5)
- 15(4)
ねじの種類
- PF(管用平行)(8)
- PT(管用テーパ)(30)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(15)
- エスコ(110)
- リケン(100)
- シーケー金属(66)
- 日本継手(旧:JFE継手)(58)
- 桑名金属工業(55)
- 吉年(43)
- 藤井高圧(40)
- 東和高圧(11)
- カクダイ(10)
- ONK(オーエヌ工業)(5)
- 淡路マテリア(4)
- TRUSCO(1)
- 中部ビニール工業(1)
- FSC藤原産業(1)
特価

ニップルソケット2M×2FF
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
ニップルソケット2MF×2F
SK11¥899税込¥9891個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/4×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)8×8適合流体空気
ニップルソケット 2M×3F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
ニップルソケット4M×4FF
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2適合流体空気
ブッシング 3M×2F
SK11¥569~税込¥626~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
ブッシング 4M×2F
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
四角プラグ 3M
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
ニップルソケット 3M×3F
SK11¥859税込¥9451個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 1M×2F
SK11¥649税込¥7141個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)6×8適合流体空気
ニップルソケット1M×1FF
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
ニップルソケット3MF×3F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット3M×3FF
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/2×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)15×15適合流体空気
ニップルソケット1MF×1F
SK11¥759税込¥8351個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ブッシング 4M×3F
SK11¥739~税込¥813~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
ブッシング 2M×1F
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気
四角プラグ 4M
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 2M
SK11¥469税込¥5161個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
四角プラグ 1M
SK11¥389税込¥4281個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
六角プラグ 1M
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8適合流体空気
六角プラグ 4M
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
六角プラグ 3M
SK11¥769税込¥8461個当日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
六角プラグ 2M
SK11¥579税込¥6371個当日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×3F
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ニップルソケット 1M×1F
SK11¥549税込¥6041個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F
SK11¥649税込¥7141個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気
ニップルソケット 2M×2F
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 3M×2F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップルソケット 4M×4F
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気