絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(3)
- 6(3)
- 6.3(1)
- 7.5(3)
- 9.5(3)
- 105(1)
使用流体
- 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 17.5(2)
- 134(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2
- 0.1(2)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.5(5)
- 0.7(3)
- 1(20)
- 1.0(3)
- 1.5(10)
- 1.73(1)
- 1.8(4)
- 2(2)
- 2.12(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 42(1)
ホース長さ(m)
- 0.1(1)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 十川ゴム(1)
- ノーブランド(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.5(3)
6(3)
6.3(1)
7.5(3)
9.5(3)
105(1)

ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルホース バンド付属
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1セット3日以内出荷最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
【オーダー】フューエルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,011税込¥1,1121本翌日出荷サイズ4、6、8、9内径×外径(Φmm)4.5×12.0、6.0×13.5、7.5×15.0、9.5×17.5(±0.6~0.8mm)最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/B曲げ半径(mm)4=80/6=90/8=100/9=120使用可能雰囲気温度(℃)-40~120概略質量(g/m)サイズ4=125、サイズ6=145、8=165、サイズ9=235RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
セメントバラシャホース
十川ゴム¥89,980税込¥98,9781巻5日以内出荷作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております内径(Φmm)105、カフ部:112流体セメント粉外径(Φmm)カフ部:134最高使用圧力(MPa)0.2呼称100長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500推奨雰囲気温度(℃)-10~+40使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16
















![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204938-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204886-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204956-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204902-260814-02.jpg)