絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • ALFAGOMMA(1)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.6(1)
  • 8.1(1)
  • 9.3(1)
  • 9.5(2)
  • 9.7(2)
  • 12.7(6)
  • 13(1)
  • 15.9(2)
  • 16.2(1)
  • 19(3)
  • 19.3(1)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
  • 25.7(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
使用流体
  • (6)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 蒸気(2)
  • 薬品(2)
外径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 14.3(1)
  • 15.9(3)
  • 18(1)
  • 18.2(1)
  • 19.5(1)
  • 19.8(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 22.3(1)
  • 23.5(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 26.1(1)
  • 27.7(1)
  • 28.6(1)
  • 29(1)
  • 32.4(1)
  • 36(1)
  • 36.5(1)
特性
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(4)
  • 軽量、屈曲性(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(4)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
0.3・1・1.5・1.8・2
ホース長さ(m)
  • 25
  • 1(40)
  • 2(35)
  • 3(46)
  • 4(30)
  • 5(49)
  • 6(19)
  • 7(18)
  • 8(18)
  • 9(18)
  • 10(55)
  • 11(13)
  • 12(13)
  • 13(13)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 20(57)
  • 30(36)
  • 40(23)
  • 50(42)
  • 100(26)
材質
  • ゴム(8)
ゴム
  • 色ブラック(6)
  • 色レッド(1)
ブラック・レッド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
9.5(2)
9.7(2)
12.7(6)
15.9(2)
19(3)
25(1)
25.4(2)
25.7(1)
31.8(1)
38.1(1)
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
耐熱ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)耐熱ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
22,250税込24,475
1本
当日出荷から3日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質耐熱性ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・エチレングリコール外面黒色スムース特性耐熱性
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
119,800税込131,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
34,714税込38,185
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-150BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)金型温調用温水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,930税込32,923特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
99,980税込109,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒特性耐熱性
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)吸余水ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体特性軽量、屈曲性
ゴムホース