絞り込み
内径(Φmm)
- 6.3(2)
- 9.5(3)
- 9.7(2)
- 12.7(11)
- 13(2)
- 15.9(6)
- 16.2(1)
- 19(9)
- 19.3(1)
- 25.4(7)
- 31.8(6)
- 38(3)
- 38.1(6)
- 50.8(8)
- 63.5(3)
- 76.2(3)
- 101.6(2)
- 127(1)
- 152.4(1)
- 204.4(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(8)
- 油(2)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(5)
- 薬品(2)
外径(Φmm)
- 12.7(2)
- 13.8(1)
- 14.3(1)
- 15.9(3)
- 21(2)
- 25(2)
- 26(2)
- 29(3)
- 34(3)
- 41.5(3)
- 44(2)
- 51(3)
- 61(2)
- 65(2)
- 67(2)
- 76.5(2)
- 104.5(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 146.8(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.5(1)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(3)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(5)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(9)
ホース長さ(m)
- 9
- 1(38)
- 2(33)
- 3(45)
- 4(28)
- 5(48)
- 6(17)
- 7(16)
- 8(16)
- 10(54)
- 11(13)
- 12(13)
- 13(13)
- 14(13)
- 15(13)
- 20(57)
- 30(36)
- 40(23)
- 50(41)
- 100(26)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(15)
- 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
ブラック(12)
レッド(1)
ブラック・レッド
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- カナフレックス(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ALFAGOMMA(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・カナフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・クラレプラスチックス・ALFAGOMMA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(11)
15.9(6)
19(9)
25.4(7)
31.8(6)
38(3)
38.1(6)
50.8(8)
63.5(3)
76.2(3)
内径(Φmm)をもっと見る

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~特価1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など色黒外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
TACヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
耐油OKエクセル-150
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1本翌日出荷から3日以内出荷高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー特性耐油
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
リーダー(R)印布巻式スチームホース
クラレプラスチックス¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥36,980~税込¥40,678~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980~税込¥15,378~特価1本翌日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1輸送物温度範囲(℃)-30~120使用可能雰囲気温度(℃)-30~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,980~税込¥26,378~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥35,980~税込¥39,578~1本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)4~210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W色外被:黒特性耐熱性
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維使用流体水特性軽量、屈曲性
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥81,980~税込¥90,178~1本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用材質合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気特性耐老化性・耐圧性