絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 7.5(2)
- 7.9(3)
使用流体
- 圧縮空気(1)
外径(Φmm)
- 15
- 12(4)
- 12.7(4)
- 13(3)
- 14.3(3)
- 15.9(4)
- 16.5(3)
- 17.5(4)
- 18(5)
- 21(8)
- 25(5)
- 26(4)
- 26.5(3)
- 29(5)
- 30(4)
- 34(3)
- 36.5(3)
- 37(6)
- 41.5(3)
- 45.5(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 気密性(1)
- 耐圧(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(2)
- 1.0(1)
- 1.5(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(3)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
1・2・3・4・5・10・20・30・50・100
材質
- ゴム(3)
ゴム
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- 八興(2)
- 十川ゴム(1)
- ノーブランド(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
八興・十川ゴム・ノーブランド・ヤマトエンジニアリング・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
7.5(2)
7.9(3)

ゴムエアーホース カット
八興(5件のレビュー)¥659税込¥7251巻(1m)当日出荷内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~60材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
ゴムエアーホース 8Φ 20m
八興¥13,980税込¥15,3781巻(20m)当日出荷トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
ゴムホース
ヤマトエンジニアリング¥2,198~税込¥2,418~1巻翌日出荷から5日以内出荷耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
フューエルホース バンド付属
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1セット3日以内出荷最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート






















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)