絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(3)
  • 7.5(2)
  • 7.9(4)
  • 8(1)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(2)
  • (2)
  • 空気(1)
外径(Φmm)
  • 15
  • 12(4)
  • 12.7(7)
  • 13(7)
  • 15.9(7)
  • 16.5(5)
  • 17.5(5)
  • 18(5)
  • 21(11)
  • 25(8)
  • 26(5)
  • 26.5(4)
  • 29(8)
  • 30(5)
  • 34(4)
  • 35(5)
  • 36.5(6)
  • 37(6)
  • 41.5(4)
  • 51(5)
特性
  • 気密性(1)
  • 耐圧(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(2)
  • 1.0(1)
  • 1.5(3)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(2)
1・2・3・4・5・10・20・30・50・100
材質
  • ゴム(6)
ゴム
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 十川ゴム(2)
  • 八興(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
  • ノーブランド(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
モノタロウ・十川ゴム・八興・EYELA(アイラ/東京理化器械)・ノーブランド・ヤマトエンジニアリング・YOKOHAMA(横浜ゴム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(3)
7.5(2)
7.9(4)
8(1)
  • ゴム エアーホース (筋入) 十川ゴム

    ゴム エアーホース (筋入)

    十川ゴム(57件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)使用流体圧縮空気、窒素ガス、水流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ

    エアホース 筋入ゴム製

    モノタロウ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
    用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
  • フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    フューエルホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    2,069税込2,276
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NR
  • ゴムエアーホース  カット 八興

    ゴムエアーホース カット

    八興(5件のレビュー)
    659税込725
    1巻(1m)
    当日出荷
    内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
    用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • 真空ホース EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    油回転真空ポンプ用
    タイプ油回転真空ポンプ用内径(Φmm)6外径(Φmm)15
  • ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 8Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    2,198税込2,418
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
  • フューエルホース バンド付属 ノーブランド

    フューエルホース バンド付属

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
  • 真空ホース 5m EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空ホース 5m

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空ライン専用の肉厚天然ホースです。
    材質天然ゴムホース長さ(m)5
ゴムホース