絞り込み
内径(Φmm)
- 12.7(2)
- 15.9(1)
- 19(1)
- 25.4(2)
- 38.1(1)
使用流体
- その他(1)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 27(2)
- 29.5(1)
- 34.5(1)
- 42.5(1)
- 45(1)
- 60(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 20(2)
20
材質
- ゴム(2)
ゴム
色
ブラック(5)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- オーサカゴム
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(15)
- 十川ゴム(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- 八興(9)
- フローイングテクノ(4)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- 共栄産業(1)
- コクゴ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 東北ゴム(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- アラム(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- NCR(1)
- EATON(イートン)(1)
- ALFAGOMMA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
12.7(2)
15.9(1)
19(1)
25.4(2)
38.1(1)

白食品用スチームホース
オーサカゴム¥82,980~税込¥91,278~1本5日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.3MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~100℃を目安にして下さい。※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。用途【用途】。・食器洗浄用機器にご使用下さい。材質ゴム(内面:NR/SBR)色白使用流体蒸気定尺(m)20許容圧力(MPa)0.3(常温時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
サンドブラストホース
オーサカゴム¥76,980~税込¥84,678~1本5日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラストホース
オーサカゴム¥69,980~税込¥76,978~1本5日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
サンドブラストホース
オーサカゴム¥63,980~税込¥70,378~1本5日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スチームホース
オーサカゴム¥63,980~税込¥70,378~1本5日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スチームホース
オーサカゴム¥43,980~税込¥48,378~1本5日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応

















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)