絞り込み
使用流体
- その他(1)
- 蒸気(1)
材質
- ゴム(1)
- ゴム(内面:NR/SBR)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- オーサカゴム
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,562)
- CKD(2,540)
- PISCO(ピスコ)(1,770)
- エスコ(1,400)
- 千代田通商(972)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(442)
- ニッタ(309)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(172)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

白食品用スチームホース
オーサカゴム¥82,980~税込¥91,278~1本4日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.3MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~100℃を目安にして下さい。※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。用途【用途】。・食器洗浄用機器にご使用下さい。材質ゴム(内面:NR/SBR)色白使用流体蒸気定尺(m)20許容圧力(MPa)0.3(常温時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
サンドブラストホース
オーサカゴム¥76,980~税込¥84,678~1本4日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラストホース
オーサカゴム¥69,980~税込¥76,978~1本4日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
サンドブラストホース
オーサカゴム¥63,980~税込¥70,378~1本4日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スチームホース
オーサカゴム¥63,980~税込¥70,378~1本4日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スチームホース
オーサカゴム¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース