絞り込み
ブランド
- オーサカゴム
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,266)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,388)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

白食品用スチームホース
オーサカゴム¥82,980~税込¥91,278~1本4日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.3MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~100℃を目安にして下さい。※基本的に内面ゴムのスチーム洗浄は行っておりません。別途承ります。用途【用途】。・食器洗浄用機器にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラストホース
オーサカゴム¥76,980~税込¥84,678~1本4日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。0.7MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラストホース
オーサカゴム¥69,980~税込¥76,978~1本4日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.0MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。材質外面;ゴム、補強層:合成繊維、内面;耐磨ゴム、アース線入色黒長さ(m)20使用流体ショットグリッド・アルミナ・珪砂補強層2CPRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、静電
サンドブラストホース
オーサカゴム¥63,980~税込¥70,378~1本4日以内出荷【流体】。ショットグリッド・アルミナ・珪砂。【許容圧力(常温時)】。1.5MPa(デリバリー専用)。【最高使用温度】。60℃用途【用途】。造船所・製鉄所などの金属類の表面清掃・除去にご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スチームホース
オーサカゴム¥63,980~税込¥70,378~1本4日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スチームホース
オーサカゴム¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷【流体】。スチーム(蒸気)。【許容圧力(常温時)】。0.5MPa(デリバリー専用)。【使用温度】。-20~130℃を目安にして下さい。用途【用途】。・工場内の蒸気配管・設備・タンク内の洗浄にご使用下さい。・食品工場内でのご使用は白食品用スチームホースをご使用下さい。色黒RoHS指令(10物質対応)対応