絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SUS(エスユーエス)(1,928)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(455)
- ヤマト(機構部品)(91)
- 青木精密工業(75)
- TRUSCO(55)
- ACE(エース)(38)
- 東野精機(31)
- 廣杉計器(12)
- ボッシュ・レックスロス(11)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAPP(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ブランドをもっと見る
特価

角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥149~税込¥164~1個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
角パイプ用 エンドキャップ(調整型)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
item レベリングパッド60
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷パッドは7°まで傾きます。質量(g)193寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法B(mm)97寸法C(mm)最大100、最小35材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)5000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装
item レベリングパッド20
イマオコーポレーション¥519税込¥5711個5日以内出荷質量(g)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)750材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
中間プレート・前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 シャフトスリーブ使用でΦ12,14,15,16の穴径に対応可能です。 ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mmシャフト径(Φmm)20材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
前面シール・ハウジングシール
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個5日以内出荷軽量で小型です。 シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm付属品ラバークッション……1枚シャフト径(Φmm)14材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター(テーパーカムブッシュ) CP727
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷アンクランプ位置クランプエンド位置は、360°内に2箇所あります。作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
ラウンドチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥469~税込¥516~1個5日以内出荷球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ポイントチップ スクリュー
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から6日以内出荷先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(プロテクションカバー) CP726-P
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷材質(本体)A5056材質(Oリング)NBR色(本体)レッド
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理熱処理(本体)焼入焼戻
トルクスレンチ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷フラッグ型のトルクスレンチ〈T9〉で、指先で操作するタイプです。質量(g)5材質(グリップ)ABS樹脂材質(レンチ)スチール色(グリップ)オレンジ熱処理(レンチ)焼入焼戻
ストラットプロファイル エコノミー型
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1本(1m)7日以内出荷材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU
イマオコーポレーション¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
エアコンパクトナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.4~0.7表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)S45C材質(ピストン)アルミ合金(A5056)材質(クランプロッド)S45C表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
R30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)830/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)3.07表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.16断面2次モーメントly(cm4)2.16
R20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681本(1m)5日以内出荷寸法(mm)20×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)460/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)1.71表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)0.58断面2次モーメントly(cm4)0.58
80×80ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×80材質(本体)Al(JIS6N01相当)色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理
80×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥8,298税込¥9,1281本(1m)7日以内出荷寸法(mm)80×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
80×20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥5,598税込¥6,1581本(1m)4日以内出荷寸法(mm)80×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)1670/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)6.19表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)2.72断面2次モーメントly(cm4)36.08
60×40ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281本(1m)4日以内出荷寸法(mm)60×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)2070/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)7.67表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)13.52断面2次モーメントly(cm4)28.14
40×20ストラットプロファイル5
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381本(1m)5日以内出荷寸法(mm)40×20材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
30×30ストラットプロファイル6 軽量型
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)7日以内出荷寸法(mm)30×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)表面処理(本体)アルマイト表面処理
160×40ストラットプロファイル 軽量型
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)160×40材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)5640/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)20.9表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)31.81断面2次モーメントly(cm4)500.32
120×30ストラットプロファイル6
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781本(1m)7日以内出荷寸法(mm)120×30材質(本体)Al(JIS6N01相当)質量(g)4320/m色(本体)ナチュラル断面積(cm2)16表面処理(本体)アルマイト表面処理断面2次モーメントlx(cm4)15.42断面2次モーメントly(cm4)210.94