17ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,633件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルアームL300キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL300キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,852税込¥4,237
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)383シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=300)
  • 鉄アイドラーサポートキットA SUS(エスユーエス)

    鉄アイドラーサポートキットA

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクト(GFJ-B09)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャー:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクト×1/六角穴付きボルトM6×30×1/鉄製アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
  • ダブルコネクタP15L100 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15L100

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=100mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)100シリーズGF
  • ダブルサドルS SUS(エスユーエス)

    ダブルサドルS

    SUS(エスユーエス)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材・フレームガード:PP質量(g)8シリーズGFキット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
  • コネクタノブボルトS SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルトS

    SUS(エスユーエス)
    ¥265税込¥292
    1個
    当日出荷
    工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
  • グリップテープイエロー L=1020mm SUS(エスユーエス)

    グリップテープイエロー L=1020mm

    SUS(エスユーエス)
    ¥768税込¥845
    1個
    当日出荷
    台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
  • エンドキャップ 東野精機

    エンドキャップ

    東野精機
    ¥159~税込¥175~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 後入れスプリングナット 東野精機

    後入れスプリングナット

    東野精機
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    ¥24税込¥26
    1個
    欠品中
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6色白色
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    ¥259~税込¥285~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • アルミフレーム用 アジャスタプレート TRUSCO

    アルミフレーム用 アジャスタプレート

    TRUSCO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    フレームにナットを入れ、プレートをボルトで固定することでアジャスタを簡単に取り付けられます。
    トラスコ品番161-3407適合機種TSF20、TSF30材質アルミダイカスト質量(g)120T溝幅6mm、8mm用アジャスターM12(別売)適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用 スロットキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。2000mmでの販売となります。
    適合機種TSF40材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)77.8
  • アルミフレーム用 ブラインドブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 ブラインドブラケット

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    T溝を利用してフレームを直角に締結します。フレームの中に入ることで、外から見えない締結が可能です。
  • アルミフレーム用 アングルブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 アングルブラケット

    TRUSCO
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームのコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM5X8)、ナット(TSFB013、TSFBPN39)は別売りです。
    トラスコ品番161-3400適合機種TSF20材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)3質量(g)9T溝幅6mm用適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
    トラスコ品番161-3581適合機種TSF40材質ステンレス厚さ(mm)3質量(g)89タイプL型適合ボルト六角穴付きボルト
  • M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーバンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥210税込¥231
    1個
    当日出荷
    配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。 付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
    用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°標準色グレータキゲンコード24351
  • ばねポスト 穴タイプ(AP-A) アキュレイト

    ばねポスト 穴タイプ(AP-A)

    アキュレイト
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引張コイルばね用の支柱となります。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・自立式)

    ACE(エース)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • M16 クランプナット(クイックアクション) エスコ

    M16 クランプナット(クイックアクション)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,370税込¥3,707
    1個
    当日出荷
    締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
    エスコ品番EA637GZ-16材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)16対辺(mm)34適合ねじM16
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥57税込¥63
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥44税込¥48
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥36税込¥40
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥21税込¥23
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
  • 導電インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    導電インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥134税込¥147
    1個
    当日出荷
    導電インナーキャップの色はブラックです。
    材質導電ポリプロピレン質量(g)4
  • 引張りバネL-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネL-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9303材質SWP-A質量(g)16タイプ軽荷重用寸法L(mm)70線径(Φmm)1寸法D(Φmm)14最大荷重(N)14.67最大伸長(mm)128.5寸法l1(mm)128.5ばね定数(N/mm)0.1初張力(N)1.8
  • マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    ¥311~税込¥342~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ50

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥133税込¥146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタインナー型G

    SUS(エスユーエス)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
  • フット M6 SUS(エスユーエス)

    フット M6

    SUS(エスユーエス)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    材質(軸部)軟鋼線材、(底部)ナイロン質量(g)11耐荷重(N)300
  • ヒンジコネクタストッパS SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパS

    SUS(エスユーエス)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    用途ヒンジコネクタSの回転やスライド時のストッパとして使用ください。材質アルミ押出材質量(g)7
  • スプリングバランサ SUS(エスユーエス)

    スプリングバランサ

    SUS(エスユーエス)
    ¥6,260~税込¥6,886~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    引っ張るとワイヤーが伸び、放すとスプリングの力で元にもどります。 インパクトドライバー等を吊り下げて使用します。 からくりの昇降テーブルのブレーキ装置としても使用できます。
  • コロコンフックB(一体型) SUS(エスユーエス)

    コロコンフックB(一体型)

    SUS(エスユーエス)
    ¥441税込¥485
    1個
    当日出荷
    フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
    材質SPHC質量(g)191タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
  • ケーブルダクト SUS(エスユーエス)

    ケーブルダクト

    SUS(エスユーエス)
    ¥396税込¥436
    1個
    10日以内出荷
    グリーンフレームの凸部にカチッと取り付けができるケーブルダクトです。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)176対応グリーンフレームN
  • クイッククランパー SUS(エスユーエス)

    クイッククランパー

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,381税込¥5,919
    1個
    当日出荷
    自由な高さで保持できるパーツです。 自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。
    材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス質量(g)80
  • アルミコロコンワイドモジュール SUS(エスユーエス)

    アルミコロコンワイドモジュール

    SUS(エスユーエス)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。 メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
  • Φ75キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75キャスター

    SUS(エスユーエス)
    ¥704~税込¥774~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
  • SSスロットコネクタピース S SUS(エスユーエス)

    SSスロットコネクタピース S

    SUS(エスユーエス)
    ¥155税込¥171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSSSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)5キット内容SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド 小ネジM4×6×1、EasyナットSS(M4)×1
  • 45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)

    45度コネクタアウター型G

    SUS(エスユーエス)
    ¥505税込¥556
    1個
    欠品中
    45°連結用コネクターです。
    材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
アルミフレーム