19ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,633件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付止ネジ (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付止ネジ (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥36税込¥40
    1個
    当日出荷
    ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
    用途ダブルナットセット用材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥23~税込¥25~
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • バークランプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バークランプ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
    用途シャフトクランプ材質A6063S-T5質量(g)50表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースストライプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    キャスター
    用途移動用付属品CSW-10-15(4ヶ)材質(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400表面処理(2)三価クロメート許容荷重(N)1020RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングフット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レベリングフットベースに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、スチール製プレートブラケット
    用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ブロックブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ブロックブラケット 2015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、ブロック型で小型、高剛性
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップスクリューボルト ヤマト(機構部品)

    キャップスクリューボルト

    ヤマト(機構部品)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強度に優れ、頭飛びをなくしました。
    用途アルミフレーム用パーツ アルミフレームにブラケットをジョイントの際に使用材質スチール表面処理三価クロメート処理
  • アルミフレーム用ナット ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム用ナット

    ヤマト(機構部品)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(100個)
    当日出荷
    アルミフレーム用ナット
    材質一般用構造鋼材表面処理三価クロメート処理
  • パネル取り付け用 ボッシュ・レックスロス

    パネル取り付け用

    ボッシュ・レックスロス
    ¥229~税込¥252~
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用パネル取り付けアクセサリーです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (パネル取付け用ボルトは付属していません)
    色シグナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4040-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥55~税込¥61~
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥23~税込¥25~
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

    ガセット エレメント

    ボッシュ・レックスロス
    ¥259~税込¥285~
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しております。使用時フレームへの端面加工は不要です。溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレームクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレームクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)40角溝幅(mm)(スロット)10グレード標準結束径(Φmm)2~8RoHS指令(10物質対応)対応主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
  • アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー 未来工業

    アルミフレーム用アクセサリー ツールホルダー

    未来工業
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式ツールホルダー!
    用途アルミフレーム用アクセサリー・ツールホルダー色イエロー質量(g)60適合工具軽量工具(300g以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO

    16mmアルミフレーム用ジョイント

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
  • 圧縮バネS 50-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネS 50-1.0

    SUS(エスユーエス)
    ¥571税込¥628
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmのGF-Sフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせることによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームS材質鉄長さ(mm)(全圧縮)21.2質量(g)16内径(Φmm)20シリーズGF線径(Φmm)1.6外径(Φmm)23.6最大荷重(N)28.8ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)28.8
  • シングルロータリーコネクター 2個セット SUS(エスユーエス)

    シングルロータリーコネクター 2個セット

    SUS(エスユーエス)
    ¥7,140税込¥7,854
    1個
    欠品中
    ロータリーコネクタ(GFJ-A94)のローコスト版。 ベアリングを使用した軸受けパーツです。 両端2点でご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ベアリング:鉄/ボルト他:ステンレス質量(g)700(2個)シリーズGF
  • ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強) SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー付ロータリーコネクタ(強)

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。 回転軸にブレーキをかけることができます。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄質量(g)254シリーズGFキット内容ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • ロータリーダンパー強タイプ SUS(エスユーエス)

    ロータリーダンパー強タイプ

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,720税込¥5,192
    1個
    欠品中
    油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス質量(g)124シリーズGF定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • ローラースライダS L=100 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダS L=100

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,049税込¥5,554
    1個
    欠品中
    ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
  • 圧縮バネ120-1.2 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.2

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)31.2質量(g)50内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)106.5ばね定数(N/mm)1.2収縮量(mm)(最大)88.8
  • 圧縮バネ120-1.0 SUS(エスユーエス)

    圧縮バネ120-1.0

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。 組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
    適合グリーンフレームN材質鉄長さ(mm)(全圧縮)36.4質量(g)58内径(Φmm)30.8シリーズGF線径(Φmm)2.6外径(Φmm)36最大荷重(N)83.6ばね定数(N/mm)1収縮量(mm)(最大)83.6
  • Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン SUS(エスユーエス)

    Φ100フレームキャスターN 固定 ウレタン

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,631税込¥2,894
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむとゴム部分が圧着し、固定されます。
    適合グリーンフレーム/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質本体部:スチール・ゴム/車輪:ウレタン質量(g)427シリーズGF耐荷重(N)600スパナサイズ(mm)21
  • 薄型アジャスタM8(ホワイト) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ホワイト)

    SUS(エスユーエス)
    ¥110税込¥121
    1個
    当日出荷
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • フレキシブルアームL500キット SUS(エスユーエス)

    フレキシブルアームL500キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質コネクタ:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/チューブ:SWB(硬鋼線)・SWR(軟鋼線)質量(g)571シリーズGFキット内容フレキシブルアームコネクタ×2/フレキシブルチューブ(L=500)
  • 鉄アイドラーサポートキットB SUS(エスユーエス)

    鉄アイドラーサポートキットB

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    鉄製アイドラー(GFW-239)を使う際に便利なキット製品です。 取り付け用のコネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)および、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    適合グリーンフレームN材質本体・スペーサ:ステンレス/コネクタピース:アルミ押出材/アイドラ・ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)91シリーズGFキット内容ワイヤーサポート×1/ワッシャー×1/コネクタピースコンパクトサイド用×1/六角穴付ボルトM6×30×1/樹脂アイドラー×1/スペーサ×1耐荷重(N)200
  • 間仕切りコネクタ SUS(エスユーエス)

    間仕切りコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    ¥188税込¥207
    1個
    当日出荷
    フレームの突起部にカチっとはめ込みパネル(t=3、t=5)を挿入し、仕切りをつくることができるコネクタです。 パネル厚さt=5も対応可能になりました。旧アイテムNo.GFJ-E10
    適合グリーンフレームN材質PP質量(g)4シリーズGF
  • コーナーブラケットS SUS(エスユーエス)

    コーナーブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    適合グリーンフレームS材質アルミダイカスト・ボルト・ナット部:鉄質量(g)11シリーズGF
  • ドライバキャッチ SUS(エスユーエス)

    ドライバキャッチ

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Φ40の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。 電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴムシート:NBR/ボルト・ナット部:鉄質量(g)56シリーズGFキット内容ドライバキャッチフレーム×1/ゴムシートt2.0 L100×1/六角穴付ボルトM6×15×1/六角ナットM6(1種)×1
  • アルミ端面キャップ SUS(エスユーエス)

    アルミ端面キャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥418税込¥460
    1個
    当日出荷
    アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質アルミ押出材/ゴム/鉄質量(g)24シリーズGF
  • LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL100

    SUS(エスユーエス)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • インナーキャップハード(イエロー) SUS(エスユーエス)

    インナーキャップハード(イエロー)

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    当日出荷
    インナーキャップハードのイエロータイプです。
    適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN材質PA質量(g)3
  • 【オーダー】ユニフレーム  EF1530-6 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF1530-6

    東野精機
    ¥251税込¥276
    1本
    4日以内出荷
    表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装サービス分類オーダー・加工
  • クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイックポジショニングブラケット - 角シャフト用 - 1つボタンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    手軽に位置決めができる角シャフト用のブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理 [[CUSB-1B]]内部のローラが角シャフトを取りつけ面に押しつけて固定します。 [[CUSB-1B]]を機器・装置に固定せずに使用する場合は、底面カバー[[CUSB-BC]](別売)をご使用ください。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10,000回(参考値)です。
    材質(ブラケット本体)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)、(操作ボタン)ポリアセタール(橙)最大保持力(N)100
  • ボルト止めエンドキャップ 東野精機

    ボルト止めエンドキャップ

    東野精機
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 連結ジョイント 東野精機

    連結ジョイント

    東野精機
    ¥249~税込¥274~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレーム