カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUS(エスユーエス)(2,415)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(552)
- ヤマト(機構部品)(97)
- イマオコーポレーション(95)
- TAKIGEN(タキゲン)(93)
- 青木精密工業(80)
- TRUSCO(64)
- エスコ(47)
- ACE(エース)(47)
- 東野精機(40)
- RS PRO(14)
- ボッシュ・レックスロス(13)
- 廣杉計器(12)
- 大阪魂(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ノーブランド(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- LAPP(5)
- エスアンドエスサイクル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

AZフレームキャップ(ロック)3030
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個9日以内出荷セット内容フレームキャップ、十字穴付皿小ネジ(ステンレス)材質キャップ:ポリアミド、ネジ:ステンレス質量(g)3.7
小径アジャスタ M12-100T
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。適合グリーンフレームN材質SS400質量(g)132耐荷重(N)2000
アルミフレーム用コーナーピース □20シリーズ
ACE(エース)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様六角穴付き止めネジ/5×5平先(HB) 2個セットされています。適合□20シリーズ材質SUS304厚さ(mm)3
フェースストライプ (M8/H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729~税込¥802~1本ほか5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から10日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
後入れナット/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
後入れナット (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から5日以内出荷M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1セット当日出荷から10日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
六角穴付止ネジ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299税込¥3291個当日出荷M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト用途深ザグリ用材質SUS304相当長さ(mm)21質量(g)24.3表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷スライダーSRD-30とセットで使用用途スライドレール材質アルミ合金[AL]長さ(mm)2000色シルバー質量(g)790/本表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
タイクリップ (M8/H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック(100個)当日出荷M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途扉用取手材質ADC-12質量(g)60表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)96表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
アルミフレーム6060タイプ
ヤマト(機構部品)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
アルミフレーム4040タイプ
ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状正方形高さ(mm)40材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)747.02
45°コネクタインナー型アルミボルト
SUS¥319税込¥3511個8日以内出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。アルミボルト仕様に変わりました。材質アルミダイカスト、ボルト・ナット:アルミ質量(g)49締付トルク(N・m)アルミボルト:11RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN、グリーンフレームG
パネル用キャッチ スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ONセット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×1、パーツホルダー L66×1、Tナット S(M6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジ M3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナット M3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)160/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
MLブラケットS-Sキット
SUS(エスユーエス)¥2,980税込¥3,2781個8日以内出荷マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット S-S×1、MLマグネプレート×1、Tナット S(M3)×2、Tナット S(M5)×2、皿ネジ (M3×8)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×20)×2、六角穴付ボルト (M5×10)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)154/セット対応【トビラ枠】30mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】30mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトフレーム 0.2kg
SUS(エスユーエス)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
バネポストSキット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット8日以内出荷引張りバネを取り付けるためのパーツです。引張りバネのご選定はP86をご確認ください。セット内容バネポスト×1六角ナットM5×1コネクターピースSマルチ×1材質バネポスト:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタインナー型 ノブボルト
SUS(エスユーエス)¥649税込¥7141個当日出荷工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカストボルト・ナット:鉄ノブ:PA・PPカラー:ステンレス質量(g)65RoHS指令(10物質対応)対応
T-ボルト M8
ボッシュ・レックスロス¥99~税込¥109~1個当日出荷から6日以内出荷ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8 Tボルト10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)別売付属品別売RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
アジャスタA
SUS(エスユーエス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。材質SS400/SPCC/シリコンゴム質量(g)170耐荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
DブラケットクロスL ステンレス キット
SUS(エスユーエス)¥269税込¥2961個欠品中フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。材質ブラケット:アルミダイカスト、ボルト・ナット:ステンレス質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
40角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)












![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)