28ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 1,081~1,120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ (H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (H10)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 中間ブラケット 08 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 中間ブラケット 08 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    M8規格、フレーム溝に自由に取付け
    用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)17推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 ヘビーブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ヘビーブラケット 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、高剛性ダイカストブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)130表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 アースブラケット 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 アースブラケット 40 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M8規格、接続フレームの通電が可能
    用途アース用付属品M10 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)材質ADC-12質量(g)75表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット/スチール製 8560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット/スチール製 8560 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)289表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ジョイントブラケット 60120 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
    用途側面での接続用材質A6N01S-T5質量(g)133表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セットほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M6規格、高剛性L型ブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    M6規格、中剛性L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    5日以内出荷
    M4規格、側面ネジ付ブラケット
    用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 ヘビーブラケット 20 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 ヘビーブラケット 20 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M4規格、高剛性ダイカストブラケット
    用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 デルタブラケット 40タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M4 デルタブラケット 40タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥219~税込¥241~
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
    用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRBH(2穴固定タイプ)

    ノーブランド
    ¥829~税込¥912~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    2穴加工がしてあり、取付が容易です。
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
  • アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRAH(2穴固定タイプ)

    ノーブランド
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    2穴加工がしてあり、取付が容易です。
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト処理
  • SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPOS ばねポスト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミフレーム3060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3060タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
  • アルミブラケット ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット

    ヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質アルミ表面処理アルマイト処理ボルトM8適合ボルト径M8
  • フレーム用キャッチ スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    フレーム用キャッチ スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    フレームトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ON
    セット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×4、リミットプレートL×1、キャッチピースL×1、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付皿小ネジ M6×20(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボタンボルトM6×20(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、六角ナット M6(1種)(3価クロメートメッキ)×3、六角ナット M6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)241/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 定寸品

    ボッシュ・レックスロス
    ¥3,098税込¥3,408
    1本(2000mm×1本)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
    用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
  • アルミフレーム用金具 TRUSCO

    アルミフレーム用金具

    TRUSCO
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム周辺用品です。
  • アルミフレームオプション TRUSCO

    アルミフレームオプション

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム周辺用品です。
  • ハンドル ボッシュ・レックスロス

    ハンドル

    ボッシュ・レックスロス
    ¥359~税込¥395~
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ハンドルです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (アルミフレームへの取付けボルト、ナットは付属していません)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥34~税込¥37~
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-4080-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥98~税込¥108~
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス)

    樹脂アイドラーSキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    8日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
    セット内容樹脂アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質本体部:樹脂コネクタピース:アルミ押出材スペーサー:ステンレスボルト:鉄質量(g)32耐荷重(N)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラーSサポートキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    8日以内出荷
    GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。
    セット内容鉄製アイドラーS×1六角穴付ボルトM5×25×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1ワッシャー×1ワイヤーサポート×1材質本体・ボルト・ナット部:鉄スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレスコネクタピース:アルミ押出材質量(g)68耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • DブラケットフラットS(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットフラットS(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト、ボトル・ナット:ステンレス質量(g)15(単品)シリーズSFキット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2環境RoHS10対応品RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズSF30シリーズ
  • パイジョン PE209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン PE209

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    用途フレームの支えや、T字形取付けに。トラスコ品番240-2409長さ(mm)15幅(mm)15A20B8高さ(mm)27タイプ垂直・水平穴E7Φd18ΦD115Φd28締付ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール 未来工業

    アルミフレーム用アクセサリー アルミフレーム用部材モール

    未来工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(1m×6本)
    翌々日出荷
    アルミフレームの溝に取り付けるだけの簡単配線モール!
    用途アルミフレーム用アクセサリー・モール適合アルミフレーム(詳細は画像確認):30長さ(mm)1000色グレー質量(g/本)110配線容量Φ10mm以下の通信線・ケーブル1条RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー 未来工業

    アルミフレーム用アクセサリー カードホルダー

    未来工業
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単カードホルダー!
    用途アルミフレーム用アクセサリー・カードホルダー色イエロー質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)0.3適合カードサイズ(mm)91x55<名刺サイズ>
  • リニア紙管用ジョイント TRUSCO

    リニア紙管用ジョイント

    TRUSCO
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
    用途リニア紙管のジョイントとして色黒
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
  • 16mm角 アルミフレーム フィックス1型 TRUSCO

    16mm角 アルミフレーム フィックス1型

    TRUSCO
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
    幅(mm)26タイプフィックス1方向
  • 30・40角兼用 フラットカバー エスコ

    30・40角兼用 フラットカバー

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1本
    9日以内出荷
    任意の長さにカット可能です。 Uポール(EA976CB-11・-21)のスリット(溝)をカバーします。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●長さ:5m●重量(g):30●材質:PVC
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):8×5000×8.6(H)
  • 30角用 エンドキャップ エスコ

    30角用 エンドキャップ

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)の先端に簡単装着できます。
    仕様●仕様:30角Uポール用●カラー:ライトグレー●サイズ(mm):30×30×2(t)●重量(g):2.1●材質:ABS●適合品番:EA976CB-11
  • 40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ

    40角用 ベースプレート(穴あき)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
    仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • 30角用 ベースプレート(穴あき) エスコ

    30角用 ベースプレート(穴あき)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
    仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
  • 30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴) エスコ

    30・40角兼用 L型ブラケット(2つ穴)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1個
    翌日出荷
    取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
    仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用
アルミフレーム