27ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,633件中 1,041~1,080件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TGジョイントキット30 SUS(エスユーエス)

    TGジョイントキット30

    SUS(エスユーエス)
    ¥229税込¥252
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容TGプレート30×1、六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1材質SPCC(TGプレート30)質量(g)13表面処理ユニクロメッキ処理
  • SプレートブラケットS-T型 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-T型

    SUS(エスユーエス)
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)96
  • SプレートブラケットS-H4 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H4

    SUS(エスユーエス)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)62.2
  • Sプレートブラケット LGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット LGキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットLG×1、六角穴付ボルトM8×15(ステンレス)×4、STナットL(M8)×4材質SUS304質量(g)237
  • SジョイントバーSS 120キット SUS(エスユーエス)

    SジョイントバーSS 120キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥549税込¥604
    1セット
    当日出荷
    セット内容SジョイントバーSS120×1、セットスクリューステン(M5×5)×4材質ステンレス質量(g)29.3
  • Sコーナー補強プレートS SUS(エスユーエス)

    Sコーナー補強プレートS

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)155.8
  • Sコーナー補強ブラケットS SUS(エスユーエス)

    Sコーナー補強ブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    ¥779税込¥857
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)200
  • LブラケットL(ステン) SUS(エスユーエス)

    LブラケットL(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)54
  • DブラケットL(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットL(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥327税込¥360
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット3060(ステン) キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット3060(ステン) キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥599税込¥659
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容Dブラケット3060×1、六角穴付ボルト(M6×15)×4、TナットS(M6)×4材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)100表面処理回転防止機能付
  • Dブラケット2040タップ付キット SUS(エスユーエス)

    Dブラケット2040タップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥549税込¥604
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容Dブラケットクロス2040タップ付、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)34
  • 40安全柵高剛性連結H1800 BB SUS(エスユーエス)

    40安全柵高剛性連結H1800 BB

    SUS(エスユーエス)
    ¥40,343~税込¥44,377~
    1個
    16日以内出荷
    幅(mm)1940質量(kg)22.3高さ(mm)1800材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
  • 30安全柵 H1800 AA SUS(エスユーエス)

    30安全柵 H1800 AA

    SUS(エスユーエス)
    ¥22,921税込¥25,213
    1個
    16日以内出荷
    幅(mm)970質量(kg)7.9色イエロー高さ(mm)1800表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • 30安全柵 H1170 A SUS(エスユーエス)

    30安全柵 H1170 A

    SUS(エスユーエス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    16日以内出荷
    幅(mm)970質量(kg)5高さ(mm)1170材質(フレーム)A6063SS-T6パネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ3.2
  • テーパーブッシュ イマオコーポレーション

    テーパーブッシュ

    イマオコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C
  • エアナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    エアナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • ステンレスローブフック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスローブフック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上HLST(ヘアーラインステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結金具 ACE(エース)

    連結金具

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    材質AL表面処理アルマイト適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
  • マグネットキャッチ受け座 ACE(エース)

    マグネットキャッチ受け座

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS430
  • マグネットキャッチ ACE(エース)

    マグネットキャッチ

    ACE(エース)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷
    付属品受け座材質フェライト磁石色黒吸着力(N)29.4適合フレーム□30シリーズ、□40シリーズ共用
  • アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用エンドキャップ □40シリーズ

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    適合□40シリーズ材質A1050色シルバー表面処理アルマイト取付け方法1.エンドキャップにビスとアンカーを仮締め付けする。2.フレーム穴に押し込む。(きつい場合はドライバーなどでビス頭を押してください)3.浮いたビスを押し込むようにドライバーで締めこむ。
  • アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ ACE(エース)

    アルミフレーム用アングルピース38 □40シリーズ

    ACE(エース)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    適合□40シリーズ材質A6063S-T5表面処理アルマイト
  • アルミフレーム4080タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4080タイプ 定寸品

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
  • 四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4
  • フェースストライプ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フェースストライプ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥439~税込¥483~
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組立後に容易に装着可能な溝カバー
    用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F ヤマト(機構部品)

    アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F

    ヤマト(機構部品)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
    トラスコ品番773-2082材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)80質量(g)62奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×80 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    M8規格
    用途構造部材、マシンフレーム等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2
  • バーホルダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    バーホルダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥129税込¥142
    1個
    6日以内出荷
    コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
    用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]色黒質量(g)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
    用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • ひし形ナット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ひし形ナット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    M8規格、ナット溝表面から挿入可能
    用途組立後の小物取付け用材質SS400相当色シルバー質量(g)6表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
  • 六角穴付止ネジ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付止ネジ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥36税込¥40
    1個
    5日以内出荷
    ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
    用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7長さ(mm)12質量(g)3.3表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライダー (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    スライダー (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    スライドレールASR-1030とセットで使用
    用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
  • 取手/樹脂製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    取手/樹脂製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
  • マグネットキャッチセット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチセット (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
  • マグネットキャッチ (M4/M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4/M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
  • キャスターユニット (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    キャスターユニット (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
  • レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャスター、レベリングフット一体型
    用途移動&レベル調整材質本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC色本体:ブラック 車輪:ブラック表面処理(1)三価クロメート (2)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム