24ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,633件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル固定ブラケット 東野精機

    パネル固定ブラケット

    東野精機
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 後入れロックナット 東野精機

    後入れロックナット

    東野精機
    ¥199~税込¥219~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 後入れナット滑り止め 東野精機

    後入れナット滑り止め

    東野精機
    ¥21~税込¥23~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミフレーム System40 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用溝カバー

    青木精密工業
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用直角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用直角ナット

    青木精密工業
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品フォローセットボルト M5X8適合【部品例】System30フレーム共通材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)22表面処理亜鉛メッキ
  • アルミフレーム System20 用セット金具 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用セット金具

    青木精密工業
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M5X12適合【部品例】System20フレーム共通、 端面タップ:M5X12(KM512) キリ穴:Φ4.3(KH43)材質スチール(クリップ)色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System20 用四角ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用四角ナットホルダー

    青木精密工業
    ¥29税込¥32
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2N5材質エラストマー表面処理なし
  • アルミフレーム System20 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用四角ナット

    青木精密工業
    ¥39税込¥43
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR材質スチール色シルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCO

    アルミフレーム TSF40シリーズ

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    4日以内出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
  • TSF40用アングルブラケット TRUSCO

    TSF40用アングルブラケット

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームコーナー部のほか、クロス部やベース固定にも使用できます。ボルトナットは別売りです。
    トラスコ品番161-3584適合機種TSF40材質アルミ合金(A6063)厚さ(mm)6質量(g)34適合ボルト六角穴付きボルト
  • アルミフレーム用 プレートブラケット TRUSCO

    アルミフレーム用 プレートブラケット

    TRUSCO
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    適合機種TSF30材質ステンレス厚さ(mm)3適合ボルト六角穴付きボルト
  • レベリングフット(M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    レベリングフット(M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ用受座(M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ用受座(M6/M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC質量(g)20表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 25mmアルミフレーム用ジョイント 水平 TRUSCO

    25mmアルミフレーム用ジョイント 水平

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)トラスコ品番856-7321材質66ナイロン幅(mm)25摘要M8ボルト穴なし高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • ステンレス コーナーブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナーブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥596~税込¥656~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途Hゴム使用扉のコーナー部材質ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
  • 超重量用スライドレール(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用スライドレール(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥13,492~税込¥14,841~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
    用途特装車・建設機械・バス材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小型スライドレール(L500) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L500)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ストッパー付スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2.1許容荷重(N)284表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22942
  • 小型スライドレール(L100) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,254~税込¥1,379~
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。 アルミニウム製で軽量です。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)100寸法P1(mm)70標準色シルバー許容荷重(N)29表面仕上げアルマイト処理
  • 小型スライドレール(L250) TAKIGEN(タキゲン)

    小型スライドレール(L250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    小型軽量でさまざまな機器に対応できます。 コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 消音バンパー付属
    用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)370許容荷重(N)353タキゲンコード21965
  • ホールド機構付スライドレール(L508) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールド機構付スライドレール(L508)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,842税込¥2,026
    1個
    4日以内出荷
    引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
  • スライドレール (L558.8) TAKIGEN(タキゲン)

    スライドレール (L558.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)441
  • ねじ足 双輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ足 双輪キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
    用途大型OA機器
  • 【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付) ACE(エース)

    【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (メッシュネット・アジャスター付)

    ACE(エース)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    アジャスター式なので、固定も移動もラクラク!! 完成品の為、組立不要です。 届いたら直ぐにお使い頂けます。
    用途時々動くことがある場所での使用にオススメ!! 機械回りなどの危険防止柵などに。メッシュ寸法(mm)30サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥224税込¥246
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)6.555適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)80引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2427.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥117税込¥129
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4080L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥91税込¥100
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×80表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)956.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 17.2・Iy 68.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥166税込¥183
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥200税込¥220
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数4列溝×4列溝質量(kg/m)6.392適合キャップブラック:ECP-60120-6(2個使用)フレーム幅(mm)120引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2367.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 437.4・Iy 437.4サービス分類オーダー・加工
  • 連結牽引受け金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引受け金具

    SUS(エスユーエス)
    ¥7,139税込¥7,853
    1個
    当日出荷
  • 連結牽引金具 SUS(エスユーエス)

    連結牽引金具

    SUS(エスユーエス)
    ¥16,390税込¥18,029
    1個
    欠品中
  • 鉄製アイドラースロット取付キット SUS(エスユーエス)

    鉄製アイドラースロット取付キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    9日以内出荷
    Φ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
    材質(本体部)鉄、(ベアリング・軸受け部)鋼、(止め輪部)ステンレス、(スペーサー部)ステンレス質量(g)53キット内容ベアリング用スペーサー×1、鉄製アイドラ ー(単品)×1
  • 引張りバネ用ポストキット SUS(エスユーエス)

    引張りバネ用ポストキット

    SUS(エスユーエス)
    ¥792税込¥871
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番827-9292材質(引張りバネ用ポスト)鉄、(コネクタピース)アルミダイカスト、(六角ナット)鉄質量(g)53キット内容コネクタピースL(単品)×2、引っ張りバネ用ポスト×1、六角ナットM6(1種)(3価クロメートメッキ)×2、六角ナットM6(3種)(3価クロメートメッキ)×1、六角穴付低頭ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1
  • 引張りバネM-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9305材質SWP-A質量(g)5タイプ中荷重用寸法L(mm)50線径(Φmm)0.9寸法D(Φmm)8最大荷重(N)20.41最大伸長(mm)36.2寸法l1(mm)36.2ばね定数(N/mm)0.455初張力(N)3.95
  • 引張りバネM-M(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-M(単品)

    SUS(エスユーエス)
    ¥329税込¥362
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9306材質SWP-A質量(g)17タイプ中荷重用寸法L(mm)75線径(Φmm)1.2寸法D(Φmm)12.5最大荷重(N)28.96最大伸長(mm)75.3寸法l1(mm)75.3ばね定数(N/mm)0.319初張力(N)4.93
  • 引張りバネM-L(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネM-L(単品)

    SUS(エスユーエス)
    ¥479税込¥527
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番827-9307材質SWP-A質量(g)40タイプ中荷重用寸法L(mm)95線径(Φmm)1.6寸法D(Φmm)18最大荷重(N)45.16最大伸長(mm)99.8寸法l1(mm)99.8ばね定数(N/mm)0.378初張力(N)7.4
  • 引張りバネH-S(単品) SUS(エスユーエス)

    引張りバネH-S(単品)

    SUS(エスユーエス)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9308材質SWP-A質量(g)6タイプ重荷重用寸法L(mm)54線径(Φmm)1寸法D(Φmm)8最大荷重(N)28.08最大伸長(mm)30.3寸法l1(mm)30.3ばね定数(N/mm)0.723初張力(N)6.2
  • ワイドコロコン用フックD SUS(エスユーエス)

    ワイドコロコン用フックD

    SUS(エスユーエス)
    ¥594税込¥653
    1個
    9日以内出荷
    コロコンワイド用フックDです。
    材質SPHC
  • リニアブッシュ SUS(エスユーエス)

    リニアブッシュ

    SUS(エスユーエス)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄質量(g)61
  • マルチコネクタロング インナー型 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタロング インナー型

    SUS(エスユーエス)
    ¥683税込¥751
    1個
    当日出荷
    マルチコネクタインナー型(P50)に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
アルミフレーム